Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1405008708 Thread Forming Tap 5/16 Inch - 18 Ticn | AG3VEL 33VX04

OSG 1405008708 Trådformande kran 5/16 tum - 18 Ticn

Finns i lager
Artikel: AG3VEL Modell: 1405008708Korsreferens: 33VX04
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
846SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådbildande kran
FinishTiCN
Listnummer14050
MaterialVC-10
Antal flöjt3
Total längd2 23 / 32 "
Tonhöjd18
Gränser för pitchdiameterH8
Shank Dia.0.318 "
Storlek5 / 16 "
Tryck på StilFormning
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.125 "
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellGängtypAntal flöjtTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCPris
OSG 1405000408 Trådformning Kranformning # 1-64 Ticn | AG3VCZ 33VU69 1405000408UNC21-11 / 16 "64H20.141 "#13 / 8 "757SEK
OSG 1405000508 Trådformning Kranformning # 1-64 Ticn | AG3VDA 33VU70 1405000508UNC21-11 / 16 "64H30.141 "#13 / 8 "830SEK
OSG 1405000608 Trådformning Kranformning # 1-64 Ticn | AG3VDB 33VU71 1405000608UNC21-11 / 16 "64H20.141 "#13 / 8 "746SEK
OSG 1405000708 Trådformning Kranformning # 1-64 Ticn | AG3VDC 33VU72 1405000708UNC21-11 / 16 "64H30.141 "#13 / 8 "746SEK
OSG 1405001008 Trådformningskran Formning #2-56 Ticn | AG3VDD 33VU73 1405001008UNC21.75 "56H40.141 "#27 / 16 "656SEK
OSG 1405001308 Trådformningskran Formning #2-56 Ticn | AG3VDE 33VU74 1405001308UNC21.75 "56H40.141 "#27 / 16 "688SEK
OSG 1405001408 Trådformningskran Formning #3-48 Ticn | AG3VDF 33VU75 1405001408UNC21 13 / 16 "48H20.141 "#31 / 2 "679SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1405008708 Trådformande kran 5/16 tum - 18 Ticn
846SEK /enhet