Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1407008 Spiral Flute Tap Plug #5x40 Ticn | AG4BEL 33XN51

OSG 1407008 Spiralflöjt Tap Plug #5x40 Ticn

Finns i lager
Artikel: AG4BEL Modell: 1407008Korsreferens: 33XN51
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
383SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralflöjtkran
FinishTiCN
Listnummer107
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt2
Total längd1 15 / 16 "
Tonhöjd40
Gränser för pitchdiameterH2
Shank Dia.0.141 "
Storlek#5
Tryck på StilKontakt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC5 / 8 "
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0068
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)0.76
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellTryck på StilListnummerAntal flöjtgäng~~POS=TRUNCGängtypTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterPris
OSG 1430708 Spiral Flute Tap Tap Bottom 5/16 Inch x 24 Ticn | AG4AYB 33XN79 1430708Botten10731.125 "UNF2 23 / 32 "24H3539SEK
OSG 1430808 Spiral Flute Tap Plug 3/8 inch x 16 Ticn | AG4AYC 33XN80 1430808Kontakt10731.25 "UNC2 15 / 16 "16H3584SEK
OSG 1430908 Spiralflöjt kran botten 3/8 tum x 16 Ticn | AG4AYD 33XN81 1430908Botten10731.25 "UNC2 15 / 16 "16H3635SEK
OSG 1431008 Spiral Flute Kranplugg 3/8 tum x 24 Ticn | AG4AYF 33XN83 1431008Kontakt10731.25 "UNF2 15 / 16 "24H3564SEK
OSG 1431108 Spiralflöjtkran botten 3/8 tum x 24 Ticn | AG4AYH 33XN85 1431108Botten10731.25 "UNF2 15 / 16 "24H3530SEK
OSG 1431208 Spiralflöjt Tappplugg 7/16 tum x 14 Ticn | AG4AYK 33XN87 1431208Kontakt10731.437 "UNC3.156 "14H3774SEK
OSG 1986708 Spiralflöjt kranbotten 10x1.50mm Ticn | AG4AYN 33XP71 1986708Botten143332mmMetrisk grov74mm1.50mmD6738SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1407008 Spiralflöjt Tap Plug #5x40 Ticn
383SEK /enhet