Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1410102101 Thread Forming Tap, M3.5X0.6 Thread Size, 7 mm Thread Length, 50 mm Length, Right Hand, D6 | CT7AWP 6WFE7

OSG 1410102101 Gängformande kran, M3.5X0.6 Gängstorlek, 7 mm Gänglängd, 50 mm Längd, Höger, D6

Finns i lager
Artikel: CT7AWP Modell: 1410102101Korsreferens: 6WFE7

Få det Maj 22, Onsdag
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
220SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådbildande kran

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0068
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
OSG 1400100006 Gängformningskran, #0-80 Gängstorlek, 1/4 tum gänglängd, 1 5/8 tums längd | CT6ZGZ 54MF16 1400100006322SEK
OSG 1400100000 Gängformningskran, #0-80 Gängstorlek, 5/16 tum gänglängd, 1 39/64 tums längd, H2 | CT6ZHA 2TTR4 1400100000292SEK
OSG 1400100100 Gängformningskran, #0-80 Gängstorlek, 5/16 tum gänglängd, 1 39/64 tums längd, H3 | CT6ZHB 2TTR6 1400100100303SEK
OSG 1400100101 Gängformande kran, #0-80 Gängstorlek, 5/16 tum Gänglängd, 1 39/64 tum Längd, H3 | CT6ZHC 2TTP7 1400100101283SEK
OSG 1405000308 Gängformande kran, #0-80 Gängstorlek, 5/16 tum Gänglängd, 1 39/64 tum Längd | CT6ZHD 2TNC9 1405000308782SEK
OSG 1405000208 Gängformande kran, #0-80 Gängstorlek, 5/16 tum Gänglängd, 1 39/64 tum Längd | CT6ZHE 4HJD5 1405000208774SEK
OSG 1400100201 Gängformande kran, #0-80 Gängstorlek, 5/16 tum Gänglängd, 1 39/64 tum Längd | CT6ZHF 2TTR7 1400100201292SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1410102101 Gängformande kran, M3.5X0.6 Gängstorlek, 7 mm Gänglängd, 50 mm Längd, Höger, D6
220SEK /enhet