Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1431705 Spiralflöjtkranbotten 7/16 tum x 20 tenn | AG4BFV 33XN92

OSG 1431705 Spiralflöjtkranbotten 7/16 tum x 20 tenn

Finns i lager
Artikel: AG4BFV Modell: 1431705Korsreferens: 33XN92

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

734SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralflöjtkran
FinishTenn
Listnummer107
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt3
Total längd3.156 "
Tonhöjd20
Gränser för pitchdiameterH3
Shank Dia.0.323 "
Storlek7 / 16 "
Tryck på StilBotten
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.437 "
GängtypUNF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0338
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)1.91
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.FinishListnummerStorlekTryck på Stilgäng~~POS=TRUNCGängtypMaterialPris
OSG 1430105 Spiral Flute Kran Bottoming 1/4 tum x 20 Tenn | AG3NRV 33PD48 14301050.191 "Tenn1071 / 4 "Botten1"UNCHöghastighetsstål320SEK
OSG 1645514207 Spiral flöjtkran Modifierad bottling 14x2.00 mm Tenn | AG3YLD 33XD21 164551420710.90mmTenn16455M14Modifierad bottening42mmMetrisk grovHigh Speed ​​Steel-E2 032 kr
OSG 1645516205 Spiral flöjtkran Modifierad bottling 16x2.00mm Tenn | AG3YLE 33XD22 164551620512.00mmTenn16455M16Modifierad bottening46mmMetrisk grovHigh Speed ​​Steel-E2 256 kr
OSG 1645516207 Spiralflöjtkran Modifierad bottendriven 16x2.00 mm Tenn | AG3YLF 33XD23 164551620712.00mmTenn16455M16Modifierad bottening46mmMetrisk grovHigh Speed ​​Steel-E2 256 kr
OSG 1645518257 Spiral flöjtkran Modifierad bottling 18x2.50mm Tenn | AG3YLG 33XD24 164551825713.70mmTenn16455M18Modifierad bottening46mmMetrisk grovHigh Speed ​​Steel-E3 123 kr
OSG 142008 Spiral Flute Tap Bottom # 6x32 Ticn | AG3YLH 33XE82 1420080.141 "TiCN313#6Botten11 / 16 "UNCVC-10543SEK
OSG 142108 Spiralflöjt Tap Bottom #8x32 Ticn | AG3YLJ 33XE83 1421080.168 "TiCN313#8Botten3 / 4 "UNCVC-10522SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1431705 Spiralflöjtkranbotten 7/16 tum x 20 tenn
734SEK /enhet