Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 146001 Spiral flöjtkran botten 1/4 tum x 20 S / o | AG4GQT 33ZC99

OSG 146001 Spiralflöjtkranbotten 1/4 tum x 20 S/o

Finns i lager
Artikel: AG4GQT Modell: 146001Korsreferens: 33ZC99
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
660SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralflöjtkran
Finish
Listnummer302
MaterialHigh Speed ​​Steel-E
Antal flöjt3
Total längd2 23 / 32 "
Tonhöjd20
Gränser för pitchdiameterH2
Shank Dia.0.318 "
Storlek1 / 4 "
Tryck på StilBotten
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.125 "
GängtypSTI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0202
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellTryck på StilFinishAntal flöjtgäng~~POS=TRUNCTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.Pris
OSG 145901 Spiral Flute Tap Bottom # 10x32 S / o | AG4GQQ 33ZC97 145901Botten31"2.5 "32H40.255 "591SEK
OSG 146101 Spiralflöjtkran botten 1/4 tum x 20 S/o | AG4GQV 33ZD02 146101Botten31.125 "2 23 / 32 "20H30.318 "706SEK
OSG 146201 Spiralflöjtkran botten 1/4 tum x 28 S/o | AG4GQW 33ZD04 146201Botten31.125 "2 23 / 32 "28H20.318 "660SEK
OSG 146301 Spiralflöjtkran botten 1/4 tum x 28 S/o | AG4GQY 33ZD06 146301Botten31.125 "2 23 / 32 "28H30.318 "680SEK
OSG 144701 Spiral Flute Tap Bottom # 2x56 S / o | AG4GZW 33ZC73 144701Botten29 / 16 "1.875 "56H20.141 "949SEK
OSG 144801 Spiral Flute Kranbotten # 4x40 S / o | AG4GZY 33ZC75 144801Botten311 / 16 "2"40H20.141 "742SEK
OSG 144901 Spiral Flute Kranbotten # 6x32 S / o | AG4HAA 33ZC77 144901Botten37 / 8 "2.375 "32H20.194 "609SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 146001 Spiralflöjtkranbotten 1/4 tum x 20 S/o
660SEK /enhet