Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 147508 Spiral Flute Tap Bottom 7/16 Inch x 20 V Coating | AG4HBW 33ZD31

OSG 147508 Spiralflöjtkran Botten 7/16 tum x 20 V beläggning

Finns i lager
Artikel: AG4HBW Modell: 147508Korsreferens: 33ZD31
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
1 752 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralflöjtkran
FinishV Beläggning
Listnummer302
MaterialHigh Speed ​​Steel-E
Antal flöjt3
Total längd3.375 "
Tonhöjd20
Gränser för pitchdiameterH4
Shank Dia.0.367 "
Storlek7 / 16 "
Tryck på StilBotten
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 21 / 32 "
GängtypSTI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0518
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)1.91
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellgäng~~POS=TRUNCListnummerAntal flöjtGängtypTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.Pris
OSG 1311300608 Spiralflöjtekranunderdel 8 x 1.25 mm V-beläggning | AG3YLU 33XJ11 131130060829mm131133Metrisk grov90mm1.25mm6H8.10mm1 097 kr
OSG 1311300708 Spiral flöjtkran botten 10x1.25mm V-beläggning | AG3YLV 33XJ12 131130070832mm131134Metrisk fin100mm1.25mm6H9.70mm1 279 kr
OSG 1311300908 Spiral flöjt kran botten 12x1.25mm V beläggning | AG3YLW 33XJ13 131130090842mm131134Metrisk fin100mm1.25mm6H9.30mm1 454 kr
OSG 1311301008 Spiralflöjtkranbotten 12x1.50mm V-beläggning | AG3YLX 33XJ14 131130100842mm131134Metrisk fin100mm1.50mm6H9.30mm1 535 kr
OSG 1301300508 Spiralflöjtkran botten 1/4 tum x 20 V beläggning | AG4AHW 33XH96 13013005081"130133UNC80mm202B0.255 "927SEK
OSG 1301300608 Spiral flöjtkran botten 1/4 tum x 28 V beläggning | AG4AHX 33XH97 13013006081"130133UNF80mm282B0.255 "969SEK
OSG 1301300708 Spiralflöjtkranbotten 5/16 tum x 18 V-beläggning | AG4AHY 33XH98 13013007081.125 "130133UNC90mm182B0.318 "1 017 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 147508 Spiralflöjtkran Botten 7/16 tum x 20 V beläggning
1 752 kr /enhet