Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1311301008 Spiralflöjtkranbotten 12x1.50mm V-beläggning | AG3YLX 33XJ14

OSG 1311301008 Spiralflöjtkranbotten 12x1.50 mm V-beläggning

Finns i lager
Artikel: AG3YLX Modell: 1311301008Korsreferens: 33XJ14
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
1 535 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralflöjtkran
FinishV Beläggning
Listnummer13113
MaterialHigh Speed ​​Steel-E
Antal flöjt4
Total längd100mm
Tonhöjd1.50mm
Gränser för pitchdiameter6H
Shank Dia.9.30mm
StorlekM12
Tryck på StilBotten
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC42mm
GängtypMetrisk fin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)1.91
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellgäng~~POS=TRUNCListnummerAntal flöjtGängtypTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.Pris
OSG 1311300608 Spiralflöjtekranunderdel 8 x 1.25 mm V-beläggning | AG3YLU 33XJ11 131130060829mm131133Metrisk grov90mm1.25mm6H8.10mm1 097 kr
OSG 1311300708 Spiral flöjtkran botten 10x1.25mm V-beläggning | AG3YLV 33XJ12 131130070832mm131134Metrisk fin100mm1.25mm6H9.70mm1 279 kr
OSG 1311300908 Spiral flöjt kran botten 12x1.25mm V beläggning | AG3YLW 33XJ13 131130090842mm131134Metrisk fin100mm1.25mm6H9.30mm1 454 kr
OSG 1301300508 Spiralflöjtkran botten 1/4 tum x 20 V beläggning | AG4AHW 33XH96 13013005081"130133UNC80mm202B0.255 "927SEK
OSG 1301300608 Spiral flöjtkran botten 1/4 tum x 28 V beläggning | AG4AHX 33XH97 13013006081"130133UNF80mm282B0.255 "969SEK
OSG 1301300708 Spiralflöjtkranbotten 5/16 tum x 18 V-beläggning | AG4AHY 33XH98 13013007081.125 "130133UNC90mm182B0.318 "1 017 kr
OSG 1301300808 Spiralflöjtkranbotten 5/16 tum x 24 V-beläggning | AG4AHZ 33XH99 13013008081.125 "130133UNF90mm242B0.318 "1 073 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1311301008 Spiralflöjtkranbotten 12x1.50 mm V-beläggning
1 535 kr /enhet