Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 15323005 Jobbborr Hss-kobolt R Punkt P | AG3NFX 33NZ68

OSG 15323005 Jobber Drill Bit Hss-kobolt R Point P

Finns i lager
Artikel: AG3NFX Modell: 15323005Korsreferens: 33NZ68
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
1 046 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobber borr
SkärriktningHögerhänt
Decimal ekvivalent0.323 "
Mått typBrev
FinishTiN-belagd
Flöjlängd3 5 / 16 "
Listnummer1500
MaterialHöghastighetsstål - Kobolt
Total längd5.125 "
Pekvinkel130 grader
PunkttypR
Shank Dia.3 / 8 "
StorlekP

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207504060

Produktinformation:

    • Kylvätska genom (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentFlöjlängdTotal längdShank Dia.StorlekPris
OSG 15238005 Jobber borrbit Hss-kobolt R punkt B | AG3NFW 33NZ67 152380050.238 "2.75 "4 9 / 16 "1 / 4 "B660SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 15323005 Jobber Drill Bit Hss-kobolt R Point P
1 046 kr /enhet