Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 15238005 Jobber borrbit Hss-kobolt R punkt B | AG3NFW 33NZ67

OSG 15238005 Jobber Drill Bit Hss-kobolt R Point B

Finns i lager
Artikel: AG3NFW Modell: 15238005Korsreferens: 33NZ67

Få det Maj 6, Måndag
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
660SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobber borr
SkärriktningHögerhänt
Decimal ekvivalent0.238 "
Mått typBrev
FinishTiN-belagd
Flöjlängd2.75 "
Listnummer1500
MaterialHöghastighetsstål - Kobolt
Total längd4 9 / 16 "
Pekvinkel130 grader
PunkttypR
Shank Dia.1 / 4 "
StorlekB

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207504060

Produktinformation:

    • Kylvätska genom (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentFlöjlängdTotal längdShank Dia.StorlekPris
OSG 15323005 Jobbborr Hss-kobolt R Punkt P | AG3NFX 33NZ68 153230050.323 "3 5 / 16 "5.125 "3 / 8 "P1 046 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 15238005 Jobber Drill Bit Hss-kobolt R Point B
660SEK /enhet