Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1625001722 Thread Forming Tap #1x72 V Coating | AG3UXB 33VT31

OSG 1625001722 Gängformande kran #1x72 V Beläggning

Finns i lager
Artikel: AG3UXB Modell: 1625001722Korsreferens: 33VT31

Få det Maj 8, Onsdag
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
987SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådbildande kran
FinishV Beläggning
Listnummer16250
MaterialHöghastighetsstålkobolt
Antal flöjt2
Total längd1 49 / 64 "
Tonhöjd72
Gränser för pitchdiameterH2
Shank Dia.0.141 "
Storlek#1
Tryck på StilFormning
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 8 "
GängtypUNF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)0.76
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterStorlekgäng~~POS=TRUNCPris
OSG 1625004485 Thread Forming Tap #4x48 V Coating | AG3UXQ 33VT44 16250044852 13 / 64 "48H5#49 / 16 "907SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1625001722 Gängformande kran #1x72 V Beläggning
987SEK /enhet