Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1626002908 Forming Tap Forming 3/8 tum x 24 V beläggning | AG4GPW 33YZ87

OSG 1626002908 Forming Tap Forming 3/8 tum x 24 V beläggning

Finns i lager
Artikel: AG4GPW Modell: 1626002908Korsreferens: 33YZ87
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
1 766 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådbildande kran
FinishV Beläggning
Listnummer16260
MaterialHöghastighetsstålkobolt
Antal flöjt3
Total längd100mm
Tonhöjd24
Gränser för pitchdiameterH5
Shank Dia.0.323 "
Storlek3 / 8 "
Tryck på StilFormning
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.437 "
GängtypSTI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0472
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellAntal flöjtTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCPris
OSG 1626001308 Trådbildande kran # 8x36 V-beläggning | AG4FZN 33YZ72 162600130822 31 / 64 "36H20.22 "#815 / 16 "1 027 kr
OSG 1626001408 Trådformande kran # 8x36 V-beläggning | AG4FZP 33YZ73 162600140822 31 / 64 "36H30.22 "#815 / 16 "1 027 kr
OSG 1626001508 Trådformande kran # 10x24 V-beläggning | AG4FZQ 33YZ74 162600150832.75 "24H30.255 "#101"1 028 kr
OSG 1626001608 Trådformande kran # 10x24 V-beläggning | AG4FZR 33YZ75 162600160832.75 "24H40.255 "#101"1 028 kr
OSG 1626001708 Trådformande kran # 10x32 V-beläggning | AG4FZT 33YZ76 162600170832.75 "32H30.255 "#101"1 066 kr
OSG 1626000108 Trådformande kran # 2x56 V Beläggning | AG4GNX 33YZ60 162600010821 49 / 64 "56H10.141 "#29 / 16 "937SEK
OSG 1626000208 Trådformande kran # 2x56 V-beläggning | AG4GNY 33YZ61 162600020821 49 / 64 "56H20.141 "#29 / 16 "977SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1626002908 Forming Tap Forming 3/8 tum x 24 V beläggning
1 766 kr /enhet