Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1645006402 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 6x40 Tin | AG3ZNB 33XC57

OSG 1645006402 Spiralflöjtskran Modifierad bottenplatta #6x40 Tenn

Finns i lager
Artikel: AG3ZNB Modell: 1645006402Korsreferens: 33XC57
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
697SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralflöjtkran
FinishTenn
Listnummer16450
MaterialHigh Speed ​​Steel-E
Antal flöjt2
Total längd2 13 / 64 "
Tonhöjd40
Gränser för pitchdiameterH2
Shank Dia.0.141 "
Storlek#6
Tryck på StilModifierad bottening
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC16 11 / 14 "
GängtypUNF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0068
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)0.76
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellGängtypAntal flöjtTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCPris
OSG 1645002562 Spiralflöjtkran Modifierad nedläggning #2x56 Tenn | AG3ZMU 33XC50 1645002562UNC21 49 / 64 "56H20.141 "#216 7 / 14 "1 022 kr
OSG 1645003482 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 3x48 Tin | AG3ZMV 33XC51 1645003482UNC21 61 / 64 "48H20.141 "#31 2 / 14 "836SEK
OSG 1645004402 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 4x40 Tin | AG3ZMW 33XC52 1645004402UNC22 13 / 64 "40H20.141 "#416 9 / 14 "710SEK
OSG 1645004482 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 4x48 Tin | AG3ZMX 33XC53 1645004482UNF22 13 / 64 "48H20.141 "#416 9 / 14 "697SEK
OSG 1645005402 Spiralflöjtkran Modifierad nedläggning #5x40 Tenn | AG3ZMY 33XC54 1645005402UNC22 13 / 64 "40H20.141 "#58 5 / 14 "697SEK
OSG 1645006322 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 6x32 Tin | AG3ZMZ 33XC55 1645006322UNC22 13 / 64 "32H20.141 "#616 11 / 14 "697SEK
OSG 1645006323 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 6x32 Tin | AG3ZNA 33XC56 1645006323UNC22 13 / 64 "32H30.141 "#616 11 / 14 "697SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1645006402 Spiralflöjtskran Modifierad bottenplatta #6x40 Tenn
697SEK /enhet