Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1650501308 Spiral Flute Tap Modified Bottoming #10 x 32 V Beläggning | AG2XUR 32NG82

OSG 1650501308 Spiralflute Tap Modified Bottoming #10 x 32 V Beläggning

Finns i lager
Artikel: AG2XUR Modell: 1650501308Korsreferens: 32NG82
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
485SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralflöjtkran
FinishV Beläggning
Listnummer16505
MaterialVC-10
Antal flöjt2
Total längd2.75 "
Tonhöjd32
Gränser för pitchdiameterH2
Shank Dia.0.194 "
Storlek#10
Tryck på StilModifierad bottening
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC63 / 64 "
GängtypUNF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0158
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)1.02
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.FinishArtikelStorlekTryck på Stilgäng~~POS=TRUNCGängtypMaterialPris
OSG 1650500108 Spiral flöjtkran Modifierad bottling # 4 x 40 V-beläggning | AG2XUD 32NG70 16505001080.141 "V BeläggningSpiralflöjtkran#4Modifierad bottening45 / 64 "UNCVC-10579SEK
OSG 1650500208 Spiral flöjtkran Modifierad bottling # 4 x 48 V-beläggning | AG2XUE 32NG71 16505002080.141 "V BeläggningSpiralflöjtkran#4Modifierad bottening45 / 64 "UNFVC-10506SEK
OSG 1650500308 Spiral flöjtkran Modifierad bottling # 5 x 40 V-beläggning | AG2XUF 32NG72 16505003080.141 "V BeläggningSpiralflöjtkran#5Modifierad bottening45 / 64 "UNCVC-10497SEK
OSG 1650500408 Spiral flöjtkran Modifierad bottling # 5 x 44 V-beläggning | AG2XUG 32NG73 16505004080.141 "V BeläggningSpiralflöjtkran#5Modifierad bottening45 / 64 "UNFVC-10506SEK
OSG 1650500508 Spiral flöjtkran Modifierad bottling # 6 x 32 V-beläggning | AG2XUH 32NG74 16505005080.141 "V BeläggningSpiralflöjtkran#6Modifierad bottening25 / 32 "UNCVC-10474SEK
OSG 1650500608 Spiralflöjtekran Modifierad bottling # 6 x 32 V-beläggning | AG2XUJ 32NG75 16505006080.141 "V BeläggningSpiralflöjtkran#6Modifierad bottening25 / 32 "UNCVC-10474SEK
OSG 1650500708 Spiralflöjtkran Modifierad nedläggning #6 x 40 V Beläggning | AG2XUK 32NG76 16505007080.141 "V BeläggningSpiralflöjtkran#6Modifierad bottening25 / 32 "UNFVC-10427SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1650501308 Spiralflute Tap Modified Bottoming #10 x 32 V Beläggning
485SEK /enhet