REELCRAFT 82075 OLP1 Slangrulle Industrial 1/2 tum 75 fot längd | AD8VXW 4NA86

REELCRAFT 82075 OLP1 slangupprullare industriell 1/2 tum 75 fot längd

Finns i lager
Artikel: AD8VXW Modell: 82075 OLP1Korsreferens: 4NA86

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 642 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
LagerPermanent smord
VäxeltypVårens återkomst
TullbetygIndustri
Slang slutar1/2 "(M) NPT
Slang-IDJa
Slang inuti Dia.1 / 2 "
Slanglängd75ft.
SlangmaterialPVC
Slangutlopp (in.)1/2 "(M) NPT
SpärrVibrationssäker, självlåsande
Max. Tryck300 psi
Max. Temp.150 grader F
MonteringGolv, vägg, tak, bänk och lastbil
Totala höjden25.375 "
Total längd24 "
Total bredd10.5 "
Spolinlopp1/2 "(F) NPT
TätningstypBuna N

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 40.5
Fartygets höjd (cm)71.63
Fartygets längd (cm)72.39
Fartygets bredd (cm)27.43
HS-kod3917390050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelSlangmaterialTullbetygFinishSlang utanför Dia.Husets materialInloppSpärrPris
REELCRAFT 81100 OLP1 Slangupprullare industriell 3/8 tum 100 fotlängd | AD8VXV 4NA85 81100 OLP1SlangvindaPVCIndustri----Vibrationssäker, självlåsande13 861 kr
REELCRAFT D84050 OLP1 Slangupprullare 1 tum 50 fotlängd 250 Psi 150f | AD8VXY 4NA88 D84050 OLP1SlangvindaPVCIndustri----Vibrationssäker, självlåsande15 890 kr
REELCRAFT 82075 OMP1 Slangupprullare Industrial 2000 Psi 210f | AD8VXZ 4NA89 82075 OMP1SlangvindaSAE 100 R1 TIndustri----Vibrationssäker, självlåsande15 709 kr
REELCRAFT 83050 OMP1 Slangupprullare Industrial 1 250 Psi 210f | AD8VYA 4NA90 83050 OMP1SlangvindaSAE 100 R1 TIndustri----Vibrationssäker, självlåsande15 933 kr
REELCRAFT 81075 OHP1 Slangrulle Industrial 4000 Psi 210f | AD8VYB 4NA91 81075 OHP1SlangvindaSAE 100 R2 TIndustri----Vibrationssäker, självlåsande15 932 kr
REELCRAFT PW81000 OHP1 Slangupprullare 3/8 tum 100 fotlängd 5000 psi | AD8WFD 4NB25 PW81000 OHP1Slangvinda-Tung dubbel piedestal, industriellPulverlackat-Stål-Vibrationssäker, självlåsande15 128 kr
REELCRAFT 81100 OHP1 Slangrulle General Industrial 4 800 Psi | AE4HRL 5KPC1 81100 OHP1SlangvindaSAE 100 R2 TAllmänt, industrielltPulverlackat-Stål-Vibrationssäker, självlåsande19 175 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT 82075 OLP1 slangupprullare industriell 1/2 tum 75 fot längd
12 642 kr /enhet