Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1712808 Spiral Point Tap Plug #8x32 V Beläggning | AG4HUX 33ZH23

OSG 1712808 Spiral Point Tap Plug #8x32 V Beläggning

Finns i lager
Artikel: AG4HUX Modell: 1712808Korsreferens: 33ZH23
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
465SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiral Point Tap
FinishV Beläggning
Listnummer301
MaterialHigh Speed ​​Steel-E
Antal flöjt3
Total längd2.375 "
Tonhöjd32
Gränser för pitchdiameterH2
Shank Dia.0.22 "
Storlek#8
Tryck på StilKontakt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC15 / 16 "
GängtypSTI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)0.76
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellgäng~~POS=TRUNCListnummerAntal flöjtGängtypTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.Pris
OSG 1101700108 Spiralpunktskontakt #4x40 V -beläggning | AG4CUW 33XZ94 11017001089 / 16 "110172UNC2 13 / 64 "40H20.141 "349SEK
OSG 1101700208 Spiral Point Tap Plug # 6x32 V Coating | AG4CUX 33XZ95 110170020811 / 16 "110172UNC2 13 / 64 "32H30.141 "337SEK
OSG 1101700308 Spiral Point Tap Plug # 8x32 V Coating | AG4CUY 33XZ96 11017003083 / 4 "110173UNC2 31 / 64 "32H30.168 "325SEK
OSG 1101700408 Spiral Point Tap Plug # 10x24 V Coating | AG4CUZ 33XZ97 11017004087 / 8 "110173UNC2.75 "24H30.194 "325SEK
OSG 1101700508 Spiralpunktskontakt #10x32 V Beläggning | AG4CVA 33XZ98 11017005087 / 8 "110173UNF2.75 "32H30.194 "347SEK
OSG 1101700608 Spiralpunktsplugg 1/4 tum x 20 V-beläggning | AG4CVB 33XZ99 11017006081"110173UNC80mm20H30.255 "365SEK
OSG 1101700708 Spiral Point Tap Plug 1/4 inch x 28 V Coating | AG4CVC 33YA01 11017007081"110173UNF80mm28H30.255 "365SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1712808 Spiral Point Tap Plug #8x32 V Beläggning
465SEK /enhet