Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 17525911 Extra Long Drill Bit, 9/16 Inch Drill Bit Size, 257 mm Flute Length, 9/16 Inch Shank Dia | CT6AYF 34YX24

OSG 17525911 Extra lång borrbit, 9/16 tums borrstorlek, 257 mm räfflorlängd, 9/16 tums skaftdiameter

Finns i lager
Artikel: CT6AYF Modell: 17525911Korsreferens: 34YX24

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 212 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExtra lång borrkrona

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
OSG 8623248 Extra lång borrbit, #12 borrstorlek, 112 mm räfflorlängd, 4.80 mm skaftdiameter | CT4ZZA 34YX66 86232481 177 kr
OSG 8622848 Extra lång borrkrona, #12 borrstorlek, 65 mm räfflorlängd, 4.80 mm skaftdiameter | CT4ZZF 34YV39 8622848789SEK
OSG 8623048 Extra lång borrkrona, #12 borrstorlek, 86 mm räfflorlängd, 4.80 mm skaftdiameter | CT4ZZG 34YW83 8623048940SEK
OSG 8622847 Extra lång borrbit, #13 Borrstorlek, 60 mm räfflorlängd, 4.70 mm skaftdiameter | CT4ZZJ 34YV38 8622847804SEK
OSG 8622838 Extra lång borr, #25 Borrstorlek, 50 mm räfflorlängd, 3.80 mm skaftdiameter | CT4ZZM 34YV29 8622838622SEK
OSG 8623038 Extra lång borr, #25 Borrstorlek, 70 mm räfflorlängd, 3.80 mm skaftdiameter | CT4ZZN 34YW61 8623038732SEK
OSG 8623238 Extra lång borrbit, #25 Borrstorlek, 88 mm räfflorlängd, 3.80 mm skaftdiameter | CT4ZZP 34YX59 8623238906SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 17525911 Extra lång borrbit, 9/16 tums borrstorlek, 257 mm räfflorlängd, 9/16 tums skaftdiameter
7 212 kr /enhet