Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 17526311 Extra Long Drill Bit, 17/32 Inch Drill Bit Size, 17/32 Inch Shank Dia | CT6AEB 34YX89

OSG 17526311 Extra lång borrbit, 17/32 tums borrstorlek, 17/32 tums skaftdiameter

Finns i lager
Artikel: CT6AEB Modell: 17526311Korsreferens: 34YX89

Få det Maj 20, Måndag
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
8 146 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExtra lång borrkrona

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
OSG 8623248 Extra lång borrbit, #12 borrstorlek, 112 mm räfflorlängd, 4.80 mm skaftdiameter | CT4ZZA 34YX66 86232481 177 kr
OSG 8622848 Extra lång borrkrona, #12 borrstorlek, 65 mm räfflorlängd, 4.80 mm skaftdiameter | CT4ZZF 34YV39 8622848789SEK
OSG 8623048 Extra lång borrkrona, #12 borrstorlek, 86 mm räfflorlängd, 4.80 mm skaftdiameter | CT4ZZG 34YW83 8623048940SEK
OSG 8622847 Extra lång borrbit, #13 Borrstorlek, 60 mm räfflorlängd, 4.70 mm skaftdiameter | CT4ZZJ 34YV38 8622847804SEK
OSG 8622838 Extra lång borr, #25 Borrstorlek, 50 mm räfflorlängd, 3.80 mm skaftdiameter | CT4ZZM 34YV29 8622838622SEK
OSG 8623038 Extra lång borr, #25 Borrstorlek, 70 mm räfflorlängd, 3.80 mm skaftdiameter | CT4ZZN 34YW61 8623038732SEK
OSG 8623238 Extra lång borrbit, #25 Borrstorlek, 88 mm räfflorlängd, 3.80 mm skaftdiameter | CT4ZZP 34YX59 8623238906SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 17526311 Extra lång borrbit, 17/32 tums borrstorlek, 17/32 tums skaftdiameter
8 146 kr /enhet