Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 20610716 Solid överfräs, pinnfräs, 1/2 tum, 1 tum, 3 tum, 15 graders spiralvinkel | CT6GPW 35DR27

OSG 20610716 solid överfräs, pinnfräs, 1/2 tum, 1 tum, 3 tum, 15 graders spiralvinkel

Finns i lager
Artikel: CT6GPW Modell: 20610716Korsreferens: 35DR27

Få det Maj 16, Torsdag
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
7 311 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRouterbit

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
OSG 640-0622 Solid Router Bit, Burr End, 1/16 In, 3/16 In, 1 1/2 In, 1/8 Inch Shank Dia | CT6GLT 35DA21 640-0622148SEK
OSG 640-5002 Solid Router Bit, Burr End, 1/2 In, 1 In, 3 In, 1/2 Inch Shank Dia | CT6GLU 35DA57 640-5002957SEK
OSG 20611716 Solid Router Bit, Burr End, 1/2 In, 1 In, 3 In, 15 Degree Helix Angle | CT6GLV 35DR31 206117168 736 kr
OSG 20613716 Solid Router Bit, Burr End, 1/2 In, 1 In, 3 In, 15 Degree Helix Angle | CT6GLW 35DR42 206137167 674 kr
OSG 641-5002 Solid Router Bit, Burr End, 1/2 In, 1 In, 3 In, 30 Degree Helix Angle | CT6GLX 35DT05 641-50021 409 kr
OSG 20612716 Solid Router Bit, Burr End, 1/2 In, 2 In, 4 In, 15 Degree Helix Angle | CT6GLY 35DR37 206127168 533 kr
OSG 20614316 Solid Router Bit, Burr End, 1/4 In, 1 In, 3 In, 15 Degree Helix Angle | CT6GLZ 35DR43 206143164 093 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 20610716 solid överfräs, pinnfräs, 1/2 tum, 1 tum, 3 tum, 15 graders spiralvinkel
7 311 kr /enhet