Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 2494503 Rak Flute Tap Plug 7/16 Inch x 14 Nitride | AG4EJM 33YK80

OSG 2494503 Tappplugg med rak flöjt 7/16 tum x 14 nitrid

Finns i lager
Artikel: AG4EJM Modell: 2494503Korsreferens: 33YK80
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
450SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRak flöjtkran
FinishNitrera
Listnummer240
MaterialHigh Speed ​​Steel-E
Antal flöjt4
Total längd3.156 "
Tonhöjd14
Gränser för pitchdiameterH3
Shank Dia.0.323 "
Storlek7 / 16 "
Tryck på StilKontakt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.437 "
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)1.91
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.FinishListnummerStorlekTryck på StilTrådriktninggäng~~POS=TRUNCGängtypPris
OSG 1608207 Straight Flute Tap Bott 6 x 1.00mm S/o Nitride | AG3NTB 33PD56 16082074.85mmÅngoxidnitrid141CM6BottenHöger hand25mmMetrisk grov200SEK
OSG 1105400108 Straight Flute Tap Bottoming 6 x 1.00mm Ticn | AG4EFC 33YK02 11054001086.00mmTiCN11054M6BottenHöger hand26mmMetrisk grov519SEK
OSG 1105400208 Straight Flute Tap Bottoming 8 x 1.25 mm Ticn | AG4EFD 33YK03 11054002088.00mmTiCN11054M8BottenHöger hand29mmMetrisk grov605SEK
OSG 1105400308 Straight Flute Tap Bottoming 10x1.50mm Ticn | AG4EFE 33YK04 110540030810.00mmTiCN11054M10BottenHöger hand33mmMetrisk grov698SEK
OSG 2407503 Straight Flute Tap Plug 1/2 Inch x 13 Nitrid | AG4EHP 33YK59 24075030.367 "Nitrera2401 / 2 "KontaktHöger hand1 21 / 32 "UNC519SEK
OSG 2407603 Straight Flute Tap Bottoming 1/2 Inch x 13 Nitrid | AG4EHQ 33YK60 24076030.367 "Nitrera2401 / 2 "BottenHöger hand1 21 / 32 "UNC499SEK
OSG 1010901 Straight Flute Taper Taper #2x56 S/o | AG4EKD 33YP99 10109010.141 "102#2AvsmalningHöger hand7 / 16 "UNC264SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 2494503 Tappplugg med rak flöjt 7/16 tum x 14 nitrid
450SEK /enhet