Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 2591001 Spiral Point Tap Plug 6 x 1.00mm S/o | AG3NTU 33PD72

OSG 2591001 Spiralspets tappplugg 6 x 1.00 mm S/o

Finns i lager
Artikel: AG3NTU Modell: 2591001Korsreferens: 33PD72
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
352SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiral Point Tap
FinishÅngoxid
Listnummer259
MaterialHigh Speed ​​Steel-E
Antal flöjt3
Total längd80mm
Tonhöjd1.00mm
Gränser för pitchdiameter6H
Shank Dia.4.85mm
StorlekM6
Tryck på StilKontakt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC25mm
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207406000

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdTonhöjdShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCGängtypPris
OSG 2591401 Spiral Point Tap Plug 8 x 1.25mm S/o | AG3NTV 33PD73 259140190mm1.25mm6.00mmM829mmMetrisk grov426SEK
OSG 2591701 Spiral Point Tap Plug 10x1.25mm S/o | AG3NTW 33PD74 2591701100mm1.25mm7.20mmM1032mmMetrisk fin522SEK
OSG 2591801 Spiral Point Tap Plug 10x1.50mm S/o | AG3NTX 33PD75 2591801100mm1.50mm7.20mmM1032mmMetrisk grov591SEK
OSG 2593201 Spiral Point Tap Plug 18x2.50mm S/o | AG3NTY 33PD76 2593201125mm2.50mm10.31mmM1846mmMetrisk grov1 587 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 2591001 Spiralspets tappplugg 6 x 1.00 mm S/o
352SEK /enhet