Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 2593201 Spiral Point Tap Plug 18x2.50mm S/o | AG3NTY 33PD76

OSG 2593201 Spiral Point Tap Plug 18x2.50mm S/o

Finns i lager
Artikel: AG3NTY Modell: 2593201Korsreferens: 33PD76
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
1 587 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiral Point Tap
FinishÅngoxid
Listnummer259
MaterialHigh Speed ​​Steel-E
Antal flöjt3
Total längd125mm
Tonhöjd2.50mm
Gränser för pitchdiameter6H
Shank Dia.10.31mm
StorlekM18
Tryck på StilKontakt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC46mm
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1508
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod8207406000

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdTonhöjdShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCGängtypPris
OSG 2591001 Spiral Point Tap Plug 6 x 1.00mm S/o | AG3NTU 33PD72 259100180mm1.00mm4.85mmM625mmMetrisk grov352SEK
OSG 2591401 Spiral Point Tap Plug 8 x 1.25mm S/o | AG3NTV 33PD73 259140190mm1.25mm6.00mmM829mmMetrisk grov426SEK
OSG 2591701 Spiral Point Tap Plug 10x1.25mm S/o | AG3NTW 33PD74 2591701100mm1.25mm7.20mmM1032mmMetrisk fin522SEK
OSG 2591801 Spiral Point Tap Plug 10x1.50mm S/o | AG3NTX 33PD75 2591801100mm1.50mm7.20mmM1032mmMetrisk grov591SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 2593201 Spiral Point Tap Plug 18x2.50mm S/o
1 587 kr /enhet