Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 2887001 Spiral Point Tap Plug 7/16 Inch x 20 S/o | AG3NUE 33PD82

OSG 2887001 Spiral Point Tap Plug 7/16 tum x 20 S/o

Finns i lager
Artikel: AG3NUE Modell: 2887001Korsreferens: 33PD82
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
262SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiral Point Tap
FinishÅngoxid
Listnummer288
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt3
Total längd3.156 "
Tonhöjd20
Gränser för pitchdiameter2B
Shank Dia.0.242 "
Storlek7 / 16 "
Tryck på StilKontakt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.437 "
GängtypUNF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)1.91
HS-kod8207406000

Produktvarianter

ProduktModellStorlekArtikelListnummerTryck på Stilgäng~~POS=TRUNCGängtypAntal flöjtTotal längdPris
OSG 1023701 Straight Flute Tap Plug #6x32 S/o | AG3NPH 33PC90 1023701#6Rak flöjtkran102Kontakt11 / 16 "UNC32"129SEK
OSG 1024301 Straight Flute Tap Plug #8x32 S/o | AG3NPJ 33PC91 1024301#8Rak flöjtkran102Kontakt3 / 4 "UNC42.125 "131SEK
OSG 1111801101 Spiral Point Tap Plug 10 x 1.50mm S/o | AG3NQB 33PD08 1111801101M10Spiral Point Tap11118Kontakt32mmMetrisk grov3152mm1 066 kr
OSG 1213601 Spiral Point Tap Plug #10x24 S/o | AG3NQL 33PD17 1213601#10Spiral Point Tap105Kontakt7 / 8 "UNC32.375 "152SEK
OSG 1214001 Spiral Point Tap Plug #10x32 S/o | AG3NQM 33PD18 1214001#10Spiral Point Tap105Kontakt7 / 8 "UNF32.375 "144SEK
OSG 1290001 Straight Flute Tap Plug 1/4 tum x 20 S/o | AG3NQR 33PD22 12900011 / 4 "Rak flöjtkran916Kontakt1"UNC46"1 075 kr
OSG 1593401 Spiral Point Tap Oversize Plug #10x24 S/o | AG3NRY 33PD53 1593401#10Spiral Point Tap105HStora pluggar7 / 8 "UNC22.375 "186SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 2887001 Spiral Point Tap Plug 7/16 tum x 20 S/o
262SEK /enhet