Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1111801101 Spiral Point Tap Plug 10 x 1.50mm S/o | AG3NQB 33PD08

OSG 1111801101 Spiralspets tappplugg 10 x 1.50 mm S/o

Finns i lager
Artikel: AG3NQB Modell: 1111801101Korsreferens: 33PD08
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
1 066 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiral Point Tap
FinishÅngoxid
Listnummer11118
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt3
Total längd152mm
Tonhöjd1.50mm
Gränser för pitchdiameterD6
Shank Dia.7.20mm
StorlekM10
Tryck på StilKontakt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC32mm
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod8207504060

Produktvarianter

ProduktModellStorlekArtikelListnummerTryck på Stilgäng~~POS=TRUNCGängtypAntal flöjtTotal längdPris
OSG 1023701 Straight Flute Tap Plug #6x32 S/o | AG3NPH 33PC90 1023701#6Rak flöjtkran102Kontakt11 / 16 "UNC32"129SEK
OSG 1024301 Straight Flute Tap Plug #8x32 S/o | AG3NPJ 33PC91 1024301#8Rak flöjtkran102Kontakt3 / 4 "UNC42.125 "131SEK
OSG 1213601 Spiral Point Tap Plug #10x24 S/o | AG3NQL 33PD17 1213601#10Spiral Point Tap105Kontakt7 / 8 "UNC32.375 "152SEK
OSG 1214001 Spiral Point Tap Plug #10x32 S/o | AG3NQM 33PD18 1214001#10Spiral Point Tap105Kontakt7 / 8 "UNF32.375 "144SEK
OSG 1290001 Straight Flute Tap Plug 1/4 tum x 20 S/o | AG3NQR 33PD22 12900011 / 4 "Rak flöjtkran916Kontakt1"UNC46"1 075 kr
OSG 1593401 Spiral Point Tap Oversize Plug #10x24 S/o | AG3NRY 33PD53 1593401#10Spiral Point Tap105HStora pluggar7 / 8 "UNC22.375 "186SEK
OSG 1593801 Spiral Point Tap Oversize Plug 3/4 tum x 10 S/o | AG3NRZ 33PD54 15938013 / 4 "Spiral Point Tap105HStora pluggar2"UNC34.25 "1 155 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1111801101 Spiralspets tappplugg 10 x 1.50 mm S/o
1 066 kr /enhet