Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 2892201 Spiral Point Tap, M12X1.5 Thread Size, 21 mm Thread Length, 85 mm Length, Right Hand | CT6PLB 2PJF5

OSG 2892201 Spiraltapp, M12X1.5 gängstorlek, 21 mm gänglängd, 85 mm längd, högerhand

Finns i lager
Artikel: CT6PLB Modell: 2892201Korsreferens: 2PJF5
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
729SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiral Point Tap

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
OSG 2511401 Spiralflöjtkran, #4-40 Gängstorlek, 1/4 tum Gänglängd, 2 3/16 Inch Längd | CT6LJM 6WFV8 2511401Spiralflöjtkran324SEK
OSG 2813400 Spiral Point Tap, #10-24 Gängstorlek, 7/16 tum Gänglängd, 2 11/32 Inch Längd | CT6NFQ 2PHW6 2813400Spiral Point Tap238SEK
OSG 2813401 Spiraltapp, #10-24 Gängstorlek, 7/16 tum Gänglängd, 2 11/32 Inch Längd | CT6NFR 2PHW7 2813401Spiral Point Tap255SEK
OSG 2818401 Spiral Point Tap, #10-24 Gängstorlek, 7/16 tum Gänglängd, 2 11/32 Inch Längd | CT6NFT 2PHR1 2818401Spiral Point Tap251SEK
OSG 2818400 Spiraltapp, #10-24 Gängstorlek, 7/16 tum gänglängd, 2 11/32 tums längd | CT6NFU 4ANP2 2818400Spiral Point Tap232SEK
OSG 2813900 Spiral Point Tap, #10-32 Gängstorlek, 7/16 tum Gänglängd, 2 11/32 Inch Längd | CT6NHC 4ANN6 2813900Spiral Point Tap232SEK
OSG 2808800 Spiraltapp, #10-32 Gängstorlek, 7/16 tum Gänglängd, 2 11/32 Inch Längd | CT6NHE 4ANN2 2808800Spiral Point Tap232SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 2892201 Spiraltapp, M12X1.5 gängstorlek, 21 mm gänglängd, 85 mm längd, högerhand
729SEK /enhet