Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 2952600 Spiralflöjtkran Modifierad nedläggning #6x32 Ljus | AG3NUQ 33PD92

OSG 2952600 Spiralflöjtskran Modifierad bottenplatta #6x32 Ljus

Finns i lager
Artikel: AG3NUQ Modell: 2952600Korsreferens: 33PD92
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
370SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralflöjtkran
FinishBright
Listnummer295
MaterialHigh Speed ​​Steel-E
Antal flöjt2
Total längd2"
Tonhöjd32
Gränser för pitchdiameterH3
Shank Dia.0.11 "
Storlek#6
Tryck på StilModifierad bottening
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC11 / 16 "
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)0.76
HS-kod8207406000

Produktvarianter

ProduktModellGängtypListnummerTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCPris
OSG 2953200 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 8x32 Bright | AG3NUR 33PD93 2953200UNC2952.125 "32H30.131 "#83 / 4 "394SEK
OSG 2953800 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 10x24 Bright | AG3NUT 33PD94 2953800UNC2952.375 "24H30.152 "#107 / 8 "394SEK
OSG 2954400 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 10x32 Bright | AG3NUU 33PD95 2954400UNF2952.375 "32H30.152 "#107 / 8 "394SEK
OSG 2954600 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 10x32 Bright | AG3NUV 33PD96 2954600UNF2952.375 "32H50.152 "#107 / 8 "416SEK
OSG 2955000 Spiralflöjtkran Modifierad nedläggning 1/4 tum x 20 Ljus | AG3NUW 33PD97 2955000UNC2952.5 "20H30.191 "1 / 4 "1"435SEK
OSG 2963400 Spiralflöjtkran Modifierad nedläggning 4x0.70 mm Ljus | AG3NUX 33PD98 2963400Metrisk grov29653mm0.70mmD43.20mmM419mm549SEK
OSG 2963600 Spiralflöjtkran Modifierad nedläggning 6 x 1.00 mm Ljus | AG3NUY 33PD99 2963600Metrisk grov29664mm1.00mmD54.85mmM625mm517SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 2952600 Spiralflöjtskran Modifierad bottenplatta #6x32 Ljus
370SEK /enhet