Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 30201508 Spiralflöjtskran Modifierad botten 3/8 x 16 V Beläggning | AG4HED 33ZD84

OSG 30201508 Spiralflöjtskran Modifierad botten 3/8 x 16 V beläggning

Finns i lager
Artikel: AG4HED Modell: 30201508Korsreferens: 33ZD84
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
1 137 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralflöjtkran
FinishV Beläggning
Listnummer302
MaterialVA-3
Antal flöjt3
Total längd3.375 "
Tonhöjd16
Gränser för pitchdiameterH3
Shank Dia.0.367 "
Storlek3 / 8 "
Tryck på StilModifierad bottening
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 21 / 32 "
GängtypSTI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellTryck på StilListnummerAntal flöjtgäng~~POS=TRUNCTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.Pris
OSG 30201708 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 3 / 8x24 V Coating | AG4GRB 33ZD88 30201708Modifierad bottening30231 21 / 32 "3.375 "24H20.367 "1 137 kr
OSG 30201808 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 3 / 8x24 V Coating | AG4GRD 33ZD90 30201808Modifierad bottening30231 21 / 32 "3.375 "24H30.367 "1 137 kr
OSG 30206608 Spiral flöjtkran Modifierad bottling 1 tum x 12 V beläggning | AG4GRF 33ZE72 30206608Modifierad bottening30242 9 / 16 "5.75 "12H41.021 "5 460 kr
OSG 30206708 Spiralflöjtkranbotten 1 tum x 12 V-beläggning | AG4GRH 33ZE74 30206708Botten30242 9 / 16 "5.75 "12H41.021 "5 723 kr
OSG 30206808 Spiral flöjtkran Modifierad bottling 1 tum x 12 V beläggning | AG4GRK 33ZE76 30206808Modifierad bottening30242 9 / 16 "5.75 "12H61.021 "5 460 kr
OSG 30200108 Spiralflöjtkranbotten # 3x48 V-beläggning | AG4HDC 33ZD60 30200108Botten30225 / 8 "1 15 / 16 "48H20.141 "1 005 kr
OSG 30200208 Spiralflöjtkranbotten # 4x48 V-beläggning | AG4HDE 33ZD62 30200208Botten302311 / 16 "2"48H20.141 "804SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 30201508 Spiralflöjtskran Modifierad botten 3/8 x 16 V beläggning
1 137 kr /enhet