Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 30202601 Spiralflöjttapp Modifierad botten 1/2-20 S/O 4 flöjter | AH3ZFF 33ZE04

OSG 30202601 Spiralflöjtkran modifierad botten 1/2-20 S/O 4 flöjter

Finns i lager
Artikel: AH3ZFF Modell: 30202601Korsreferens: 33ZE04
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
1 896 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryck
Mått typInch
Finishoxid
Listnummer302
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt4
Antal bitar1
Total längd3 13 / 16 "
Shank Dia.0.48 "
Tryck på StilSpiralflöjt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 13 / 16 "
Tråd storlek1/2 "-20
GängtypUNF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)1.91

Produktinformation:

    • Tap Grouping: STI Tap
    • Pitch Diameter Limit: H3

Produktvarianter

ProduktModellGängtypMått typListnummerAntal flöjtTotal längdShank Dia.gäng~~POS=TRUNCTråd storlekPris
OSG 1756101 Spiralflöjtkran M14 x 1.50 S / O 3 flöjter | AH3ZDN 33XH62 1756101Metrisk finmetrisk343391mm10.90mm42mmM14-1.501 202 kr
OSG 1302401401 Spiral Flute Tap Modified Bottm 1-1 / 4-8 S / O 5 Flutes | AH3ZDP 33XJ67 1302401401UNFInch130245180mm1.021 "2 9 / 16 "1-1 / 4 "-86 804 kr
OSG 1311601801 Spiralflöjttapp Modifierad botten M27x3.00 S/O 4 flöjter | AH3ZDQ 33XK76 1311601801Metrisk grovmetrisk131164160mm22.70mm64mmM27-3.004 942 kr
OSG 0145401 Spiralflöjt Kranbotten #8-32 S/O 3 Flöjter | AH3ZFD 33ZC87 0145401UNCInch30232.375 "0.22 "15 / 16 "# 8-32683SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 30202601 Spiralflöjtkran modifierad botten 1/2-20 S/O 4 flöjter
1 896 kr /enhet