Destaco 5310-BR horisontell hållklämma är lämplig för att hålla ner arbetsstycken mot plana ytor i tillverkningsanläggningar. Den har en design med låg profil som minimerar utrymmesbehovet för montering och användning av klämmor, vilket möjliggör enkel användning i trånga utrymmen. Den har härdade stålbussningar och svängtappar för att säkerställa hållbarhet. Denna klämma är idealisk för applikationer som kräver att man arbetar på samma arbetsstycke upprepade gånger. Den levereras med Toggle Lock Plus-funktion som bibehåller över mittlåsningen under hela klämoperationen. Denna vippklämma har en solid spännarm som håller arbetsstycket stationärt under hela operationen och förhindrar att det lossnar/halkar. Den har en solid bas som kan svetsas permanent på plana metallytor. Den har kolstålkonstruktion och svartoxidfinish för att säkerställa styrka och förhindra böjning/brott under tung belastning. Denna klämma rekommenderas dock inte för bearbetning, träbearbetning, kontroll av förslutningar och livsmedels- och förpackningsapplikationer. Destaco 5310 -serien klämmor finns även i flänsad bas U bar variant på Raptor Supplies.
Användningsområden:
Destaco 5310-BR horisontell hållklämma är designad för svetsning, kontroll av fixturer och monteringsoperationer i olika industrianläggningar. Denna klämma rekommenderas dock inte för bearbetning, träbearbetning, kontroll av förslutningar och livsmedels- och förpackningsapplikationer.
Funktioner:
- Destaco 5310-BR horisontell håll ner vipplåsklämma levereras med solid klämstång som säkert greppar arbetsstycket på plats och förhindrar oönskade rörelser av arbetsstycket under operationen.
- Klämmans konstruktion i kolstål och svartoxid minimerar skador / slitage mot tuffa industrimiljöer.
- Destaco horisontell nedhållningsklämma har låg profildesign för att säkerställa enkel klämning i trånga utrymmen.
- Handtaget har ett plastgrepp för att förhindra att hand glider i mitten.
- Den har en solid bas som kan svetsas permanent på plana metallytor.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 5310-BR horisontell håll ner vipplåsklämma levereras med solid klämstång som säkert greppar arbetsstycket på plats och förhindrar oönskade rörelser av arbetsstycket under operationen.
- Klämmans konstruktion i kolstål och svartoxid minimerar skador / slitage mot tuffa industrimiljöer.
- Destaco horisontell nedhållningsklämma har låg profildesign för att säkerställa enkel klämning i trånga utrymmen.
- Handtaget har ett plastgrepp för att förhindra att hand glider i mitten.
- Den har en solid bas som kan svetsas permanent på plana metallytor.
Vanliga frågor och svar:
Fråga: Vad är en horisontell hållklämma?
A. Destaco horisontella hållklämmor är designade för att hålla ett arbetsstycke stationärt mot en plan yta/arbetsbänk, idealiska för olika industriella applikationer som metallbearbetning och träbearbetning.
F. Erbjuder märket horisontella hållklämmor i andra konfigurationer?
A. Destaco erbjuder också ett brett utbud av låg profil horisontella hållklämmor i en rad olika konfigurationer och stilar, såsom klämarm i J -krokstil, handtag med låg profil i T -stil och Toggle Lock Plus -klämmor.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften eller hållkapaciteten visar klämmans förmåga att hålla nere plåt eller en utrustning på löpande band eller under andra tillverkningsprocesser.
Fråga: Hur fungerar horisontella hållklämmor?
A. Dessa horisontella nedhållningsklämmor har en solid klämstång som manövreras manuellt med ett handtag/spak. Denna handtagsrörelse trycker klämstången mot arbetsstycket och hindrar den från att röra sig mitt i driften, vilket säkerställer säker fastspänning.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, såsom cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. För att säkerställa smidig drift och hållbarhet hos mekaniska klämmor rekommenderas att använda ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Vad betyder den röda färgen på handtaget på Destaco -klämmor?
A. De rödfärgade handtagen varnar användaren om platsen för manöverhandtaget och när han ska ta tag i det. Den röda färgen har ingen ytterligare fördel med klämmornas funktion.
F: Erbjuder märket horisontella hållklämmor i andra basmonteringsstilar?
S. Ja, förutom denna solida basvariant erbjuder Destaco även flänsad bas (Destaco 5310 & Destaco 5310-R) horisontella klämmor.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden ligger i handtagets orientering när klämman är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är orienterat vinkelrätt mot basen när det är i låst läge, medan det i fallet med en horisontell vippklämma är orienterat parallellt med basen.