Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1302401401 Spiral Flute Tap Modified Bottm 1-1 / 4-8 S / O 5 Flutes | AH3ZDP 33XJ67

OSG 1302401401 Spiralflöjtkran Modifierad botten 1-1/4-8 S/O 5 flöjter

Finns i lager
Artikel: AH3ZDP Modell: 1302401401Korsreferens: 33XJ67
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
6 804 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryck
Mått typInch
Finishoxid
Listnummer13024
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt5
Antal bitar1
Total längd180mm
Shank Dia.1.021 "
Tryck på StilSpiralflöjt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2 9 / 16 "
Tråd storlek1-1 / 4 "-8
GängtypUNF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6772
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)3.81
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Tryck på Gruppering: Tryck på
    • Pitch Diameter Limit: Ej klassad

Produktvarianter

ProduktModellGängtypMått typListnummerAntal flöjtTotal längdShank Dia.gäng~~POS=TRUNCTråd storlekPris
OSG 1756101 Spiralflöjtkran M14 x 1.50 S / O 3 flöjter | AH3ZDN 33XH62 1756101Metrisk finmetrisk343391mm10.90mm42mmM14-1.501 202 kr
OSG 1311601801 Spiralflöjttapp Modifierad botten M27x3.00 S/O 4 flöjter | AH3ZDQ 33XK76 1311601801Metrisk grovmetrisk131164160mm22.70mm64mmM27-3.004 942 kr
OSG 0145401 Spiralflöjt Kranbotten #8-32 S/O 3 Flöjter | AH3ZFD 33ZC87 0145401UNCInch30232.375 "0.22 "15 / 16 "# 8-32683SEK
OSG 30202601 Spiralflöjttapp Modifierad botten 1/2-20 S/O 4 flöjter | AH3ZFF 33ZE04 30202601UNFInch30243 13 / 16 "0.48 "1 13 / 16 "1/2 "-201 896 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1302401401 Spiralflöjtkran Modifierad botten 1-1/4-8 S/O 5 flöjter
6 804 kr /enhet