Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 31400801 Spiraltapptappplugg 1/4-20 S/O 3 räfflor | AH3ZFH 33ZG11

OSG 31400801 Spiralspets tappplugg 1/4-20 S/O 3 flöjter

Finns i lager
Artikel: AH3ZFH Modell: 31400801Korsreferens: 33ZG11
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
699SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryck
Mått typInch
Finishoxid
Listnummer314
MaterialPulveriserad metall
Antal flöjt3
Antal bitar1
Total längd2 23 / 32 "
Shank Dia.0.318 "
Tryck på StilSpiralpunkt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.125 "
Tråd storlek1 / 4-20
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0248
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.27

Produktinformation:

    • Tap Grouping: STI Tap
    • Pitch Diameter Limit: H3

Produktvarianter

ProduktModellStorlekFinishArtikelTryck på Stilgäng~~POS=TRUNCGängtypListnummerMaterialPris
OSG 1715301 Spiral Point Tap Plug #10x32 S/o | AG3NTF 33PD60 1715301#10ÅngoxidSpiral Point TapKontakt1"UNF314VC-10511SEK
OSG 1759701 Spiral Point Tap Plug #6x32 S/o | AG3NTK 33PD64 1759701#6ÅngoxidSpiral Point TapKontakt11 / 16 "UNC312VC-10337SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 31400801 Spiralspets tappplugg 1/4-20 S/O 3 flöjter
699SEK /enhet