Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 31402408 Spiral Point Tap Plug 9/16 Inch x 12 V Beläggning | AG4GRQ 33ZG44

OSG 31402408 Spiral Point Tap Plug 9/16 Inch x 12 V Beläggning

Finns i lager
Artikel: AG4GRQ Modell: 31402408Korsreferens: 33ZG44

Få det Maj 16, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 469 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiral Point Tap
FinishV Beläggning
Listnummer314
MaterialVC-10
Antal flöjt3
Total längd4.031 "
Tonhöjd12
Gränser för pitchdiameterH3
Shank Dia.0.542 "
Storlek9 / 16 "
Tryck på StilKontakt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 13 / 16 "
GängtypSTI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.117
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)10.8
Fartygets bredd (cm)1.91
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.FinishListnummerStorlekTryck på Stilgäng~~POS=TRUNCGängtypMaterialPris
OSG 1115710001 Spiralkontaktpropp 2.5x0.45 mm S/o | AG4BVJ 33XT93 11157100013.58mmÅngoxid344NIM2.5Kontakt13mmMetrisk grovVC-10718SEK
OSG 1115710008 Spiralpunktskontakt 2.5x0.45mm Ticn | AG4BVK 33XT94 11157100083.58mmTiCN344NIM2.5Kontakt13mmMetrisk grovVC-10875SEK
OSG 1115710108 Spiralpunktskontakt 3x0.50mm Ticn | AG4BVL 33XT95 11157101083.58mmTiCN344NIM3Kontakt16mmMetrisk grovVC-10633SEK
OSG 1115710208 Spiralpunktskontakt 4x0.70mm Ticn | AG4BVM 33XT96 11157102084.10mmTiCN344NIM4Kontakt19mmMetrisk grovVC-10536SEK
OSG 1115710308 Spiralpunktskontakt 5x0.80 mm Ticn | AG4BVN 33XT97 11157103085.00mmTiCN344NIM5Kontakt22mmMetrisk grovVC-10536SEK
OSG 1115710408 Spiralpunktskontakt 6 x 1.00 mm Ticn | AG4BVP 33XT98 11157104086.50mmTiCN344NIM6Kontakt25mmMetrisk grovVC-10700SEK
OSG 1115710508 Spiralpunktskontakt 8 x 1.25 mm Ticn | AG4BVQ 33XT99 11157105088.10mmTiCN344NIM8Kontakt29mmMetrisk grovVC-10762SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 31402408 Spiral Point Tap Plug 9/16 Inch x 12 V Beläggning
2 469 kr /enhet