Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 3141203 Straight Flute Tap Plug # 2x56 Nitrid | AG4GDH 33YX27

OSG 3141203 Tappplugg med rak flöjt #2x56 Nitride

Finns i lager
Artikel: AG4GDH Modell: 3141203Korsreferens: 33YX27
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
365SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRak flöjtkran
FinishNitrera
Listnummer114
MaterialHöghastighetsstålkobolt
Antal flöjt3
Total längd1.75 "
Tonhöjd56
Gränser för pitchdiameterÖverdimensionerad H7
Shank Dia.0.141 "
Storlek#2
Tryck på StilKontakt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC7 / 16 "
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0023
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)0.76
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellgäng~~POS=TRUNCAntal flöjtTotal längdGängtypTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.StorlekPris
OSG 3141303 Straight Flute Tap Bottom # 2x56 Nitride | AG4GDJ 33YX28 31413037 / 16 "31.75 "UNC56Överdimensionerad H70.141 "#2315SEK
OSG 3141803 Straight Flute Tap Plug # 2x56 Nitrid | AG4GDK 33YX29 31418037 / 16 "31.75 "UNC56Överdimensionerad 2B +0.141 "#2315SEK
OSG 3141903 Straight Flute Tap Bottom # 2x56 Nitrid | AG4GDL 33YX30 31419037 / 16 "31.75 "UNC56Överdimensionerad 2B +0.141 "#2322SEK
OSG 3142203 Straight Flute Tap Plug # 4x40 Nitride | AG4GDM 33YX31 31422039 / 16 "41.875 "UNC40Överdimensionerad H70.141 "#4213SEK
OSG 3142303 Straight Flute Tap Bottom # 4x40 Nitride | AG4GDN 33YX32 31423039 / 16 "41.875 "UNC40Överdimensionerad H70.141 "#4213SEK
OSG 3142803 Rak flöjtskruvplugg # 4x40 nitrid | AG4GDP 33YX33 31428039 / 16 "41.875 "UNC40Överdimensionerad 2B +0.141 "#4212SEK
OSG 3142903 Straight Flute Tap Bottom #4x40 Nitride | AG4GDQ 33YX34 31429039 / 16 "41.875 "UNC40Överdimensionerad 2B +0.141 "#4216SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 3141203 Tappplugg med rak flöjt #2x56 Nitride
365SEK /enhet