Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 3146503 Straight Flute Tap Bottom #10x32 Nitride | AG4GED 33YX46

OSG 3146503 Rak flöjtkranbotten #10x32 Nitride

Finns i lager
Artikel: AG4GED Modell: 3146503Korsreferens: 33YX46
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
186SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRak flöjtkran
FinishNitrera
Listnummer114
MaterialHöghastighetsstålkobolt
Antal flöjt4
Total längd2.375 "
Tonhöjd32
Gränser för pitchdiameterÖverdimensionerad 2B +
Shank Dia.0.194 "
Storlek#10
Tryck på StilBotten
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC7 / 8 "
GängtypUNF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0068
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellgäng~~POS=TRUNCAntal flöjtTotal längdGängtypTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.StorlekPris
OSG 3141203 Straight Flute Tap Plug # 2x56 Nitrid | AG4GDH 33YX27 31412037 / 16 "31.75 "UNC56Överdimensionerad H70.141 "#2365SEK
OSG 3141303 Straight Flute Tap Bottom # 2x56 Nitride | AG4GDJ 33YX28 31413037 / 16 "31.75 "UNC56Överdimensionerad H70.141 "#2315SEK
OSG 3141803 Straight Flute Tap Plug # 2x56 Nitrid | AG4GDK 33YX29 31418037 / 16 "31.75 "UNC56Överdimensionerad 2B +0.141 "#2315SEK
OSG 3141903 Straight Flute Tap Bottom # 2x56 Nitrid | AG4GDL 33YX30 31419037 / 16 "31.75 "UNC56Överdimensionerad 2B +0.141 "#2322SEK
OSG 3142203 Straight Flute Tap Plug # 4x40 Nitride | AG4GDM 33YX31 31422039 / 16 "41.875 "UNC40Överdimensionerad H70.141 "#4213SEK
OSG 3142303 Straight Flute Tap Bottom # 4x40 Nitride | AG4GDN 33YX32 31423039 / 16 "41.875 "UNC40Överdimensionerad H70.141 "#4213SEK
OSG 3142803 Rak flöjtskruvplugg # 4x40 nitrid | AG4GDP 33YX33 31428039 / 16 "41.875 "UNC40Överdimensionerad 2B +0.141 "#4212SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 3146503 Rak flöjtkranbotten #10x32 Nitride
186SEK /enhet