Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 3182030 Square End Mill, Single End, 3 mm Milling Dia, 6 mm Length Of Cut | CT6WFC 35AT20

OSG 3182030 Fyrkantsfräs, enkelände, 3 mm fräsdiameter, 6 mm skärlängd

Finns i lager
Artikel: CT6WFC Modell: 3182030Korsreferens: 35AT20
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
561SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSquare End Mill

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
OSG HP410-0197 Fyrkantsfräs, hårdmetall, enkelände, 0.50 mm fräsdiameter, 0.70 mm skärlängd | CT6RRW 35CJ89 HP410-0197529SEK
OSG HP410-0236 Fyrkantsfräs, hårdmetall, enkelände, 0.60 mm fräsdiameter, 0.90 mm skärlängd | CT6RRX 35CJ90 HP410-0236538SEK
OSG HP410-0787 Fyrkantsfräs, hårdmetall, enkelände, 2 mm fräsdiameter, 3 mm skärlängd | CT6RUU 35CK01 HP410-0787441SEK
OSG HP410-0984 Fyrkantsfräs, hårdmetall, enkelände, 2.50 mm fräsdiameter, 3.70 mm skärlängd | CT6RVA 35CK03 HP410-0984453SEK
OSG HP411-1181 Fyrkantsfräs, hårdmetall, enkelände, 3 mm fräsdiameter, 4.50 mm skärlängd | CT6RVM 35CK25 HP411-1181537SEK
OSG HP410-0938 Fyrkantsfräs, hårdmetall, enkelände, 3/32 tum Fräsdiameter, 9/64 tum Fräslängd | CT6RWC 35CK02 HP410-0938451SEK
OSG 3041030 Fyrkantsfräs, hårdmetall, bxfinish, enkelände, 3 mm fräsdiameter, 8 mm skärlängd | CT6RXE 2WDJ2 30410301 255 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 3182030 Fyrkantsfräs, enkelände, 3 mm fräsdiameter, 6 mm skärlängd
561SEK /enhet