Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 34401501 Spiral Point Tap Plug 24x3.00mm S/o | AG4HUL 33ZH12

OSG 34401501 Spiral Point Tap Plug 24x3.00mm S/o

Finns i lager
Artikel: AG4HUL Modell: 34401501Korsreferens: 33ZH12

Få det Maj 20, Måndag
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
4 962 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiral Point Tap
Finish
Listnummer344STI
MaterialVC-10
Antal flöjt4
Total längd138mm
Tonhöjd3.00mm
Gränser för pitchdiameterD6
Shank Dia.22.70mm
StorlekM24
Tryck på StilKontakt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC65mm
GängtypSTI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.432
Fartygets höjd (cm)3.18
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)3.18
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellgäng~~POS=TRUNCListnummerAntal flöjtTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.StorlekPris
OSG 1714601 Spiral Point Tap Plug # 2x56 S / o | AG4HMW 33ZF75 17146019 / 16 "31421.875 "56H20.141 "#2809SEK
OSG 1714701 Spiral Point Tap Plug # 4x40 S / o | AG4HMY 33ZF77 171470111 / 16 "31432"40H20.141 "#4597SEK
OSG 1714801 Spiral Point Tap Plug # 6x32 S / o | AG4HNA 33ZF79 17148017 / 8 "31432.375 "32H20.194 "#6492SEK
OSG 1714901 Spiral Point Tap Plug # 6x32 S / o | AG4HNC 33ZF81 17149017 / 8 "31432.375 "32H30.194 "#6499SEK
OSG 1715001 Spiral Point Tap Plug # 8x32 S / o | AG4HNE 33ZF83 171500115 / 16 "31432.375 "32H20.22 "#8499SEK
OSG 1715101 Spiral Point Tap Plug # 8x32 S / o | AG4HNG 33ZF85 171510115 / 16 "31432.375 "32H30.22 "#8492SEK
OSG 1715201 Spiral Point Tap Plug # 10x32 S / o | AG4HNJ 33ZF87 17152011"31432.5 "32H20.255 "#10511SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 34401501 Spiral Point Tap Plug 24x3.00mm S/o
4 962 kr /enhet