Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 402-0197 Hårdfräs 402 0.5 mm Diameter 1.5 mm Skärlängd | AC4UTF 30L780

OSG 402-0197 Hårdmetalländfräs 402 0.5 mm Diameter 1.5 mm Skärlängd

Finns i lager
Artikel: AC4UTF Modell: 402-0197Korsreferens: 30L780

Få det Maj 20, Måndag
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
347SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCarbide End Mill
Hörnradie39
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Diameter0.5mm
Mått typmetrisk
SlutetCutting
Avsluta kvarnansökanAvslutning
Avsluta kvarnstilFyrkant
SlutstilFyrkant
FinishBright
GradeHigh Performance
Helix Angle1.5
Klipplängd1.5mm
Listnummer402
MaterialKarbid
Fräsning Dia.0.50mm
Antal flöjt2
Total längd39mm
Shank Dia.3.00mm
TypRegular

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)1.27
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8207703030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdHörnradieDiameterShank Dia.Mått typFinishHelix AngleKlipplängdPris
OSG 402-019711 Hårdfräs 402 0.5 mm Diameter 1.5 mm Skärlängd | AC4UTG 30L781 402-01971139mm390.5mm3.00mmmetriskTiAlN1.51.5mm365SEK
OSG 402-0394 Hårdfräs 402 1.0mm Diameter 3mm Skärlängd | AC4UTL 30L785 402-039439mm391mm3.00mmmetriskBright33mm268SEK
OSG 402-039411 Hårdfräs 402 1.0mm Diameter 3mm Skärlängd | AC4UTM 30L786 402-03941139mm391mm3.00mmmetriskTiAlN33mm302SEK
OSG 402-0591 Hårdfräs 402 1.5 mm Diameter 5 mm Skärlängd | AC4UTT 30L791 402-059139mm391.5mm3.00mmmetriskBright55mm170SEK
OSG 402-059111 Hårdfräs 402 1.5 mm Diameter 5 mm Skärlängd | AC4UTU 30L792 402-05911139mm391.5mm3.00mmmetriskTiAlN55mm224SEK
OSG 402-0787 Hårdfräs 402 2.0 mm Diameter 7 mm Skärlängd | AC4UUA 30L798 402-078739mm392mm3.00mmmetriskBright77mm168SEK
OSG 402-078711 Hårdfräs 402 2.0 mm Diameter 7 mm Skärlängd | AC4UUB 30L799 402-07871139mm392mm3.00mmmetriskTiAlN77mm215SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 402-0197 Hårdmetalländfräs 402 0.5 mm Diameter 1.5 mm Skärlängd
347SEK /enhet