Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 570018711 Drill Bit, 3/16 Inch Drill Bit Size, 24 mm Flute Length, 4.76 mm Shank Dia | CT4UGG 54LT49

OSG 570018711 Borr, 3/16 tums borrstorlek, 24 mm räfflorlängd, 4.76 mm skaftdiameter

Finns i lager
Artikel: CT4UGG Modell: 570018711Korsreferens: 54LT49

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

982SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBorr

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
OSG 3330480 Borr, #12 Borrstorlek, 24 mm räfflorlängd, 6 mm skaftdiameter, platt botten | CT4UEH 54LT28 3330480966SEK
OSG 3330470 Borr, #13 Borrstorlek, 21 mm räfflorlängd, 6 mm skaftdiameter, platt botten | CT4UEJ 54LT27 33304701 005 kr
OSG 570012511 Borr, 1/8 tums borrstorlek, 15 mm räfflorlängd, 3.17 mm skaftdiameter, platt botten | CT4UEK 54LT47 570012511887SEK
OSG 3331000 Borr, 10 mm borrstorlek, 42 ​​mm räfflorlängd, 10 mm skaftdiameter | CT4UEL 54LT78 33310001 797 kr
OSG 3331020 Borr, 10.20 mm Borrstorlek, 46 mm räfflorlängd, 10 mm skaftdiameter | CT4UEM 54LT80 33310202 075 kr
OSG 3331050 Borr, 10.50 mm Borrstorlek, 46 mm räfflorlängd, 10 mm Skaftdiameter | CT4UEN 54LT83 33310502 057 kr
OSG 3331080 Borr, 10.80 mm Borrstorlek, 46 mm räfflorlängd, 10 mm Skaftdiameter | CT4UEP 54LT92 33310802 100 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 570018711 Borr, 3/16 tums borrstorlek, 24 mm räfflorlängd, 4.76 mm skaftdiameter
982SEK /enhet