Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 70100516 Pinnfräs av hårdmetall 7010 3/32 D 3/8 Kap L | AC4ULD 30L639

OSG 70100516 Pinnfräs i hårdmetall 7010 3/32 D 3/8 Cut L

Finns i lager
Artikel: AC4ULD Modell: 70100516Korsreferens: 30L639

Få det Maj 22, Onsdag
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
1 790 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCarbide End Mill
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Diameter3 / 32 "
Mått typFraktionerad tum
SlutetCutting
Avsluta kvarnansökanAvslutning
Avsluta kvarnstilBollnäsa
SlutstilBollnäsa
FinishDiamant
GradeHigh Performance
Helix Angle30 grader
Klipplängd3 / 8 "
Listnummer7010
MaterialKarbid
Fräsning Dia.3 / 32 "
Halsdia.0.088 "
Halslängd1 / 2 "
Antal flöjt2
Total längd1.5 "
Shank Dia.1 / 8 "
TypRegular

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)1.27
Fartygets bredd (cm)5.72
HS-kod8207703030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellListnummerHörnradieDiameterHalsdia.HalslängdAntal flöjtTotal längdShank Dia.Pris
OSG 70200016 Hårdmetallkvarn 7020 1/64 D 3/64 Cut L | AC4UEY 30L512 7020001670200.0151 / 64 "0.015 "3 / 32 "21.5 "1 / 8 "1 697 kr
OSG 70200116 Hårdmetallkvarn 7020 1/32 D 3/32 Cut L | AC4UEZ 30L513 7020011670200.0281 / 32 "0.028 "1 / 4 "21.5 "1 / 8 "1 672 kr
OSG 70200216 Hårdmetallfräs 7020 3/64 D 3/16 Skuren L | AC4UFA 30L514 7020021670200.0403 / 64 "0.04 "1 / 2 "21.75 "1 / 8 "1 560 kr
OSG 70200316 Hårdmetallkvarn 7020 1/16 D 3/16 skärning L | AC4UFB 30L515 7020031670200.0561 / 16 "0.056 "1 / 2 "21.75 "1 / 8 "1 466 kr
OSG 70200416 Hårdmetallkvarn 7020 5/64 D 1/4 Cut L | AC4UFC 30L516 7020041670200.0705 / 64 "0.07 "1 / 2 "21.5 "1 / 8 "1 457 kr
OSG 70200516 Hårdmetallkvarn 7020 3/32 D 3/8 Cut L | AC4UFD 30L517 7020051670200.0883 / 32 "0.088 "1 / 2 "21.5 "1 / 8 "1 611 kr
OSG 70200716 Hårdmetallkvarn 7020 1/8 D 1/2 skär L | AC4UFE 30L518 702007167020-1 / 8 "--21.75 "1 / 8 "1 538 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 70100516 Pinnfräs i hårdmetall 7010 3/32 D 3/8 Cut L
1 790 kr /enhet