Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 803-6250-60 Hårdmetallborr 16mm skärdiameter RH Cut | AH3ZJJ 33ZR10

OSG 803-6250-60 Hårdmetallborr 16 mm skärdiameter RH Cut

Finns i lager
Artikel: AH3ZJJ Modell: 803-6250-60Korsreferens: 33ZR10
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
996SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Kutter Dia.16.00mm
SkärkantstypHöger hand
Klipplängd25mm
Max. Varvtal40,000
Total längd50mm
SkaftmaterialHSS
Skaftstorlek6"
FormaRunt näseträd
HandelsnummerSF-6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)1.91
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlipplängdMax. VarvtalTotal längdSkaftmaterialSkaftstorlekHandelsnummerPris
OSG 803-2362 Hårdmetall Bur 6 mm skärdiameter RH-skärning | AH3ZHZ 33ZR01 803-23626.00mm16mm75,00050mmKarbid6"SF-1412SEK
OSG 803-2500 Carbide Bur Round Nose Tree 1/4 tum | AH3ZJA 33ZR02 803-25001 / 4 "5 / 8 "70,0002"Karbid1 / 4 "SF-1382SEK
OSG 803-3750 Carbide Bur Round Nose Tree 3/8 tum | AH3ZJB 33ZR03 803-37503 / 8 "3 / 4 "63,0002"HSS1 / 4 "SF-3424SEK
OSG 803-3750-60 Hårdmetallbur 9 mm skärdiameter RH-skärning | AH3ZJC 33ZR04 803-3750-609.00mm19mm65,00050mmHSS6"SF-3469SEK
OSG 803-5000 Carbide Bur Round Nose Tree 1/2 tum | AH3ZJD 33ZR05 803-50001 / 2 "1"50,0002"HSS1 / 4 "SF-5695SEK
OSG 803-5000-60 Hårdmetallborr 12 mm skärdiameter RH-skärning | AH3ZJE 33ZR06 803-5000-6012.00mm25mm55,00050mmHSS6"SF-5728SEK
OSG 803-5001 Carbide Bur Round Nose Tree 1/2 tum | AH3ZJF 33ZR07 803-50011 / 2 "3 / 4 "50,0002"HSS1 / 4 "SF-13709SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 803-6250-60 Hårdmetallborr 16 mm skärdiameter RH Cut
996SEK /enhet