Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 8304744 Gängfräs M14 85mm Längd 2mm Pitch 5-Flöjter | AH3ZCB 33VR28

OSG 8304744 Gängfräs M14 85 mm längd 2 mm stigning 5-flöjter

Finns i lager
Artikel: AH3ZCB Modell: 8304744Korsreferens: 33VR28

Få det Maj 17, Fredag
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
6 559 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådkvarn
Skärande Dia.0.39 "
FinishTiAlN
Flutes5
Klipplängd1.18 "
MaterialKarbid
Total längd85mm
Tonhöjd2mm
Shank Dia.10mm
StorlekM14
Tråd storlekM14
Gängtypmetrisk
TypFastämne

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)1.27
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellStorlekSkärande Dia.FlutesTråd storlekGängtypKlipplängdHalslängdTotal längdPris
OSG 4100001811 Gängkvarn 9/16 4 tum längd 0.958 Skärlängd 4fl | AG3UQM 33VP99 41000018119 / 16 "0.43 "49 / 16 "UNC0.958 "1"4"5 938 kr
OSG 4100002411 Gängkvarn 7/8 4 tumlängd 1.389 Snittlängd 4fl | AG3UQN 33VR01 41000024117 / 8 "0.745 "47 / 8 "UNC1.389 "-4"6 748 kr
OSG 4100002811 Gängfräs 1/4 3 tum Längd 0.390 Skärlängd 3fl | AG3UQP 33VR02 41000028111 / 4 "0.19 "31 / 4 "UNEF0.39 "0.41 "3"3 611 kr
OSG 4100002911 Gängfräs 5/16 3 Tum Längd 0.484 Skärlängd 3fl | AG3UQQ 33VR03 41000029115 / 16 "0.25 "35 / 16 "UNEF0.484 "-3"3 505 kr
OSG 4100003011 Gängfräs, 3/8-storlek, 3" Längd, 0.578" Skärlängd, 3 räfflor | AG3UQR 33VR04 41000030113 / 8 "0.31 "33 / 8 "UNEF0.578 "-3"3 756 kr
OSG 3900001 Gängfräs M6 60mm Längd 0.510 Skärlängd 3 räfflor | AG3UQT 33VR05 3900001M60.18 "3M6metrisk0.51 "0.59 "60mm4 029 kr
OSG 8304701 Gängfräs M6 60mm Längd 0.510 Skärlängd 4 räfflor | AG3URJ 33VR20 8304701M60.18 "4M6metrisk0.51 "0.59 "60mm4 364 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 8304744 Gängfräs M14 85 mm längd 2 mm stigning 5-flöjter
6 559 kr /enhet