Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 849-6250 Hårdmetallborr 90 graders kon 5/8 tum | AH3ZTN 33ZU01

OSG 849-6250 Hårdmetallborr 90 graders kon 5/8 tum

Finns i lager
Artikel: AH3ZTN Modell: 849-6250Korsreferens: 33ZU01
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
685SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Vinkel90 grader
Kutter Dia.5 / 8 "
SkärkantstypHöger hand
Max. Varvtal40,000
Total längd2"
SkaftmaterialHSS
Skaftstorlek1 / 4 "
Forma90 graders kon
HandelsnummerSK-6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)1.91
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVinkelKutter Dia.Max. VarvtalTotal längdSkaftmaterialSkaftstorlekHandelsnummerPris
OSG 849-1000-60 Hårdmetall Bur 25 mm skärdiameter RH-skärning | AH3ZTE 33ZT92 849-1000-6090 grader25.00mm25,00050mmHSS6"SK-91 503 kr
OSG 849-1000 Carbide Bur 90 Degrees Cone 1 Tum | AH3ZTF 33ZT93 849-100090 grader1"90,0002"HSS1 / 4 "SK-91 376 kr
OSG 849-2362 Hårdmetallbur 6 mm skärdiameter RH-skärning | AH3ZTG 33ZT94 849-2362-6.00mm75,00050mmKarbid6"SK-1354SEK
OSG 849-2500 Hårdmetall Bur 90 grader Cone 1/4 Tum | AH3ZTH 33ZT95 849-250090 grader1 / 4 "70,0002"Karbid1 / 4 "SK-1354SEK
OSG 849-3750 hårdmetallbur 90 grader kon 3/8 tum | AH3ZTJ 33ZT96 849-375090 grader3 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "SK-3405SEK
OSG 849-3750-60 Hårdmetallborr 9 mm skärdiameter RH-skärning | AH3ZTK 33ZT97 849-3750-60-9.00mm65,00050mmHSS6"SK-3413SEK
OSG 849-5000 hårdmetallbur 90 grader kon 1/2 tum | AH3ZTL 33ZT98 849-500090 grader1 / 2 "50,0002"HSS1 / 4 "SK-5537SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 849-6250 Hårdmetallborr 90 graders kon 5/8 tum
685SEK /enhet