Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 8594056 Jobber Length Drill Bit, 5.60 mm Drill Bit Size, 57 mm Flute Length, 93 mm Overall Length | CT6DXC 34YY30

OSG 8594056 Jobber längd borr, 5.60 mm borr storlek, 57 mm räffling längd, 93 mm total längd

Finns i lager
Artikel: CT6DXC Modell: 8594056Korsreferens: 34YY30

Få det Maj 22, Onsdag
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
426SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobberlängd borr

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
OSG 8598005 Jobberborr, 10.05 mm borrstorlek, 87 mm räfflorlängd, 144 mm totallängd | CT6BZZ 34ZR54 8598005Jobber borr1 690 kr
OSG 62603 Jobber borr, 10.30 mm borrstorlek, 87 mm räfflorlängd, 107 mm total längd | CT6CAA 2PPD8 62603Jobber borr1 751 kr
OSG 8594103 Jobber borr, 10.30 mm borrstorlek, 87 mm räfflorlängd, 133 mm total längd | CT6CAB 34YY66 8594103Jobber borr1 047 kr
OSG 8594107 Jobberborr, 10.70 mm borrstorlek, 94 mm räfflorlängd, 142 mm totallängd | CT6CAD 34YY70 8594107Jobber borr1 192 kr
OSG 8594126 Jobber borr, 12.60 mm borrstorlek, 101 mm räfflorlängd, 151 mm total längd | CT6CAG 34YY86 8594126Jobber borr2 017 kr
OSG 8597234 Jobberborr, 2.34 mm borrstorlek, 27 mm räfflorlängd, 59 mm total längd | CT6CAL 34ZL47 8597234Jobber borr369SEK
OSG 8597243 Jobberborr, 2.43 mm borrstorlek, 30 mm räfflorlängd, 62 mm totallängd | CT6CAM 34ZL56 8597243Jobber borr369SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 8594056 Jobber längd borr, 5.60 mm borr storlek, 57 mm räffling längd, 93 mm total längd
426SEK /enhet