Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 8594115 Jobberborr Hss-e x Point 11.5mm | AG3NGU 33NZ93

OSG 8594115 Jobberborr Hss-e x Point 11.5mm

Finns i lager
Artikel: AG3NGU Modell: 8594115Korsreferens: 33NZ93
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
1 278 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobber borr
SkärriktningHögerhänt
Decimal ekvivalent0.452 "
Mått typmetrisk
FinishV belagd
Flöjlängd94mm
Listnummer1800
MaterialHigh Speed ​​Steel-E
Total längd142mm
Pekvinkel120 grader
PunkttypX
Shank Dia.11.5mm
Storlek11.5mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)1.91
HS-kod8207504060

Produktinformation:

    • Kylvätska genom (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentFlöjlängdTotal längdShank Dia.StorlekPris
OSG 8594042 Jobber borrbit Hss-e x Punkt 4.2 mm | AG3MZC 33NZ77 85940420.165 "43mm75mm4.2mm4.2mm290SEK
OSG 8594045 Jobbborr Hss-e x Punkt 4.5 mm | AG3MZD 33NZ78 85940450.177 "47mm80mm4.5mm4.5mm289SEK
OSG 8594050 Jobber borr Hss-e x Point 5.0 mm | AG3MZE 33NZ79 85940500.196 "52mm86mm5.0mm5.0mm328SEK
OSG 8594055 Jobber borr Hss-e x Point 5.5mm | AG3MZF 33NZ80 85940550.216 "57mm93mm5.5mm5.5mm418SEK
OSG 8594060 Borrborr Hss-e x Punkt 6.0 mm | AG3MZG 33NZ81 85940600.236 "57mm93mm6.0mm6.0mm426SEK
OSG 8594025 Jobber borr Hss-e x Point 2.5 mm | AG3NGB 33NZ72 85940250.098 "30mm57mm2.5mm2.5 "231SEK
OSG 8594030 Jobbborr Hss-e x Point 3.0mm | AG3NGC 33NZ73 85940300.118 "33mm61mm3.0mm3"196SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 8594115 Jobberborr Hss-e x Point 11.5mm
1 278 kr /enhet