Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 8595055 Screw Machine Drill Bit, 0.55 mm Drill Bit Size, 3.50 mm Flute Length | CT6HHR 34ZC21

OSG 8595055 Skruvmaskinborr, 0.55 mm borrstorlek, 3.50 mm räfflorlängd

Finns i lager
Artikel: CT6HHR Modell: 8595055Korsreferens: 34ZC21
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
399SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruvborrmaskin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
OSG 8595579 Skruvmaskinborr, #1 borrstorlek, 28 mm räfflorlängd | CT6GVE 2PNG8 8595579652SEK
OSG 11553015 Skruvmaskinborr, #1 borrstorlek, 28 mm räfflorlängd | CT6GVF 34YZ45 11553015677SEK
OSG 859557911 Skruvmaskinborr, #1 borrstorlek, 28 mm räfflorlängd, 72 mm total längd | CT6GVH 34ZH70 859557911713SEK
OSG 8595486 Skruvmaskinborr, #11 Borrstorlek, 26 mm räfflorlängd | CT6GVP 2PNF5 8595486493SEK
OSG 859548611 Skruvmaskinborr, #11 Borrstorlek, 26 mm räfflorlängd, 70 mm totallängd | CT6GVQ 34ZG74 859548611530SEK
OSG 6154811 Skruvmaskinborr, #12 Borrstorlek, 26 mm räfflorlängd, 70 mm totallängd | CT6GVU 34ZG34 6154811509SEK
OSG 6154711 Skruvmaskinborr, #13 Borrstorlek, 24 mm räfflorlängd, 68 mm totallängd | CT6GWG 34ZG33 6154711484SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 8595055 Skruvmaskinborr, 0.55 mm borrstorlek, 3.50 mm räfflorlängd
399SEK /enhet