Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 8612794 Jobber Length Drill Bit, 5/16 Inch Size Drill Bit Size | CT6DYN 34YR79

OSG 8612794 Jobber Längd Borr, 5/16 tum Storlek Borr Bit Storlek

Finns i lager
Artikel: CT6DYN Modell: 8612794Korsreferens: 34YR79

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 043 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobberlängd borr

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
OSG 8612579 Jobber Längd Borrkrona, #1 Borrstorlek, 0.2280, 57 mm, 6 mm, 101 mm, Tråd | CT6CBP 34YR62 8612579990SEK
OSG 8612485 Jobber Längd Borrkrona, #11 Borrbitsstorlek, 0.1910, 52 mm, 6 mm, 96 mm, Tråd | CT6CBR 34YR50 8612485679SEK
OSG 8612480 Jobber Längd Borrkrona, #12 Borrstorlek | CT6CBX 34YR49 8612480491SEK
OSG 8593048 Jobber Längd Borr, #12 Borrstorlek | CT6CBY 34YT37 8593048661SEK
OSG 8593047 Jobber Längd Borrkrona, #13 Borrbitsstorlek, 0.1850, 47 mm, 6 mm, 91 mm | CT6CCL 34YT36 8593047661SEK
OSG 8612470 Jobber Längd Borr, #13 Borrstorlek, 0.1850, 47 mm, 6 mm, 91 mm, Wire | CT6CCM 34YR47 8612470484SEK
OSG 8612462 Jobber Längd Borrbit, #14 Borrstorlek | CT6CCZ 34YR46 8612462817SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 8612794 Jobber Längd Borr, 5/16 tum Storlek Borr Bit Storlek
1 043 kr /enhet