Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 8714940 Extra Long Drill Bit, 9.40 mm Drill Bit Size, 10 mm Shank Dia, 290 mm Overall Length | CT6AXG 405W83

OSG 8714940 Extra lång borrbit, 9.40 mm borrstorlek, 10 mm skaftdiameter, 290 mm total längd

Finns i lager
Artikel: CT6AXG Modell: 8714940Korsreferens: 405W83
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
9 726 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExtra lång borrkrona

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
OSG 8710480 Extra lång borr, #12 Borrstorlek, 6 mm skaftdiameter, 115 mm total längd | CT4ZZB 405U84 87104802 441 kr
OSG 8712480 Extra lång borrbit, #12 Borrstorlek, 6 mm skaftdiameter, 140 mm total längd | CT4ZZC 405V94 87124804 253 kr
OSG 8714480 Extra lång borr, #12 Borrstorlek, 6 mm skaftdiameter, 165 mm total längd | CT4ZZD 405W52 87144806 384 kr
OSG 8716480 Extra lång borr, #12 borrstorlek, 6 mm skaftdiameter, 215 mm total längd | CT4ZZE 405X15 87164808 527 kr
OSG 8710470 Extra lång borr, #13 Borrstorlek, 6 mm skaftdiameter, 115 mm total längd | CT4ZZH 405U82 87104702 441 kr
OSG 8646450 Extra lång borr, #16 Borrstorlek, 5 mm skaftdiameter, 165 mm total längd | CT4ZZK 2MFX8 86464501 001 kr
OSG 653016012 Extra lång borr, #20 Borrstorlek, 6 mm skaftdiameter, 115 mm total längd | CT4ZZL 405U74 6530160122 385 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 8714940 Extra lång borrbit, 9.40 mm borrstorlek, 10 mm skaftdiameter, 290 mm total längd
9 726 kr /enhet