Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 950-7500 hårdmetallbor 60 graders kon 3/4 tum | AH3ZXG 33ZU87

OSG 950-7500 Hårdmetallborr 60 graders kon 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AH3ZXG Modell: 950-7500Korsreferens: 33ZU87
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
812SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Kutter Dia.3 / 4 "
SkärkantstypHöger hand
Max. Varvtal30,000
Total längd2"
SkaftmaterialHSS
Skaftstorlek1 / 4 "
Forma60 graders kon
HandelsnummerSL-7

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)2.54
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.Max. VarvtalTotal längdSkaftmaterialSkaftstorlekHandelsnummerPris
OSG 950-1000-60 Hårdmetallborr 25mm skärdiameter RH Cut | AH3ZWW 33ZU77 950-1000-6025.00mm25,00050mmHSS6"SJ-91 318 kr
OSG 950-1000 hårdmetallbur 60 grader kon 1 tum | AH3ZWX 33ZU78 950-10001"90,0002"HSS1 / 4 "SJ-91 278 kr
OSG 950-2500 hårdmetallbur 60 grader kon 1/4 tum | AH3ZWZ 33ZU80 950-25001 / 4 "70,0002"Karbid1 / 4 "SJ-1319SEK
OSG 950-3750 hårdmetallbur 60 grader kon 3/8 tum | AH3ZXA 33ZU81 950-37503 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "SJ-3382SEK
OSG 950-3750-60 Hårdmetallborr 9 mm skärdiameter RH Cut | AH3ZXB 33ZU82 950-3750-609.00mm65,00050mmHSS6"SJ-3446SEK
OSG 950-5000 hårdmetallbur 60 grader kon 1/2 tum | AH3ZXC 33ZU83 950-50001 / 2 "50,0002"HSS1 / 4 "SJ-5431SEK
OSG 950-5000-60 Hårdmetallborr 12mm skärdiameter RH Cut | AH3ZXD 33ZU84 950-5000-6012.00mm55,00050mmHSS6"SJ-5541SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 950-7500 Hårdmetallborr 60 graders kon 3/4 tum
812SEK /enhet