Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 950-3750-60 Hårdmetallborr 9 mm skärdiameter RH Cut | AH3ZXB 33ZU82

OSG 950-3750-60 Hårdmetallborr 9 mm skärdiameter RH Cut

Finns i lager
Artikel: AH3ZXB Modell: 950-3750-60Korsreferens: 33ZU82

Få det Maj 14, Tisdag
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
448SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Vinkel60 grader
Kutter Dia.9.00mm
SkärkantstypHöger hand
Max. Varvtal65,000
Total längd50mm
SkaftmaterialHSS
Skaftstorlek6"
Forma60 graders kon
HandelsnummerSJ-3

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)1.27
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.Max. VarvtalTotal längdSkaftmaterialSkaftstorlekHandelsnummerPris
OSG 950-1000-60 Hårdmetallborr 25mm skärdiameter RH Cut | AH3ZWW 33ZU77 950-1000-6025.00mm25,00050mmHSS6"SJ-91 484 kr
OSG 950-1000 hårdmetallbur 60 grader kon 1 tum | AH3ZWX 33ZU78 950-10001"90,0002"HSS1 / 4 "SJ-91 440 kr
OSG 950-2500 hårdmetallbur 60 grader kon 1/4 tum | AH3ZWZ 33ZU80 950-25001 / 4 "70,0002"Karbid1 / 4 "SJ-1354SEK
OSG 950-3750 hårdmetallbur 60 grader kon 3/8 tum | AH3ZXA 33ZU81 950-37503 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "SJ-3422SEK
OSG 950-5000 hårdmetallbur 60 grader kon 1/2 tum | AH3ZXC 33ZU83 950-50001 / 2 "50,0002"HSS1 / 4 "SJ-5486SEK
OSG 950-5000-60 Hårdmetallborr 12mm skärdiameter RH Cut | AH3ZXD 33ZU84 950-5000-6012.00mm55,00050mmHSS6"SJ-5543SEK
OSG 950-6250 hårdmetallbor 60 graders kon 5/8 tum | AH3ZXE 33ZU85 950-62505 / 8 "40,0002"HSS1 / 4 "SJ-6686SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 950-3750-60 Hårdmetallborr 9 mm skärdiameter RH Cut
448SEK /enhet