Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 9599060 Screw Machine Drill Bit, 6 mm Drill Bit Size, 28 mm Flute Length, 72 mm Overall Length | CT6JZB 34YN85

OSG 9599060 Skruvmaskinborr, 6 mm borrstorlek, 28 mm räfflorlängd, 72 mm total längd

Finns i lager
Artikel: CT6JZB Modell: 9599060Korsreferens: 34YN85

Få det Maj 22, Onsdag
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
536SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruvborrmaskin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
OSG 8608579 Skruvmaskinborr, #1 borrstorlek, 28 mm räfflorlängd, 70 mm total längd | CT6GVG 34YN66 8608579881SEK
OSG 9599048 Skruvmaskinborr, #12 Borrstorlek, 26 mm räfflorlängd, 70 mm totallängd | CT6GVV 34YN57 9599048480SEK
OSG 8608422 Skruvmaskinborr, #19 Borrstorlek, 22 mm räfflorlängd, 66 mm totallängd | CT6GXF 34YN22 8608422647SEK
OSG 8608409 Skruvmaskinborr, #20 Borrstorlek, 22 mm räfflorlängd, 66 mm totallängd | CT6GXP 34YN20 8608409661SEK
OSG 8608404 Skruvmaskinborr, #21 Borrstorlek, 22 mm räfflorlängd, 66 mm totallängd | CT6GYB 34YN19 8608404635SEK
OSG 8608399 Skruvmaskinborr, #22 Borrstorlek, 22 mm räfflorlängd, 54 mm totallängd | CT6GYF 34YN18 8608399562SEK
OSG 8608391 Skruvmaskinborr, #23 Borrstorlek, 22 mm räfflorlängd, 54 mm total längd | CT6GYL 34YN16 8608391567SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 9599060 Skruvmaskinborr, 6 mm borrstorlek, 28 mm räfflorlängd, 72 mm total längd
536SEK /enhet