Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG HP253-1614 skruvborrmaskin 4.1 mm 140 hårdmetall | AG3NHU 33PA25

OSG HP253-1614 Skruvmaskinborr 4.1 mm 140 hårdmetall

Finns i lager
Artikel: AG3NHU Modell: HP253-1614Korsreferens: 33PA25

Få det Maj 7, Tisdag
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
669SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruvmaskinborr
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.161 "
Mått typmetrisk
Borrpunkt140 grader
FinishTiAlN
Flöjlängd24mm
GradeHigh Performance
ListnummerHP253
MaterialFast karbid
Metrisk storlek4.10
Antal bitar1
Total längd66mm
Pekvinkel140 grader
PunkttypR Tunnare
Shank Dia.6mm
Storlek4.10mm
TypStump

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)0.76
HS-kod8207504060

Produktinformation:

    • Kylvätska genom (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentFlöjlängdListnummerMetrisk storlekTotal längdStorlekTypPris
OSG HP255-1811 Borrskruv 4.6 mm 140 hårdmetall | AG3NHZ 33PA30 HP255-18110.181 "36mmHP2554.6074mm4.60mmJobbers852SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG HP253-1614 Skruvmaskinborr 4.1 mm 140 hårdmetall
669SEK /enhet